電気測定 :「安全表示 マーク」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
携帯しやすいカード型タイプ。 金メッキテストリード使用。 日本語表記で使いやすい。 抜群の安全性(CATIII300V合格品)。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 直流電圧/交流電圧/抵抗/導通/ダイオードチェックなどに。 CR2032ボタン電池×1個使用(動作確認用付)
仕様●ディスプレイホールド:表示固定キーを押すと測定値を固定●安全基準:CEマーク認証 IEC-61010-1、CATIII 300V、CATII 600V 及びEMCテスト合格
付属品3V CR2032ボタン電池1個(動作確認用…内蔵)、保証書付取扱説明書
質量(g)約67(電池含む)
電源3V CR2032ボタン電池1個
消費電力2mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×113×9
連続使用時間(時間)150以上(直流電圧レンジ0mV入力時)
レンジ切替オート(自動)レンジ
使用温湿度範囲0℃~40℃/80%RH以下(結露のないこと)
動作原理ΣΔ変換方式
保存温湿度範囲-20℃~60℃/70%RH以下(結露のないこと)v
温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃
オートパワーオフ約15分後に自動的に電源オフ
LCD仕様数字表示…3 1/2桁液晶表示 最大1999 文字高12mm、単位及びサイン…直流記号/交流記号/電極マイナス記号/mV/ V/ Ω/KΩ/MΩ/導通試験記号/ダイオードテスト記号/ AUTO/DH/BAT、及び小数点
極性表示自動( ”-”表示のみ点灯)
電池消耗チェック約2.4V以下で ”BAT”サイン表示
導通テストLCD上に導通試験サイン及び約30Ω以下でブザー音、約50Ω以下でブザー音、開放電圧…約0.45V
オーバーレンジ表示”OL”サイン点灯
サンプリング速度3回/秒
耐電圧(kV)3.52(50Hz)1分間(入力端子とケース間)
取扱説明書(1.17MB)
過負荷保護直流・交流電圧…最大900V DC/AC(1分間)、抵抗/導通試験/ダイオードテスト…最大300V DC/AC rms(1分間)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。