電気測定その他関連用品 (5) カテゴリ: 電気測定ブランド: FNIRSIすべて解除
ピンセット型LCRブリッジ FNIRSI 5日以内出荷
ピンセット型のLCRブリッジ [ LCR-ST1 ] は、抵抗・コンデンサー・インダクタ・ダイオードの精密測定をサポートする多機能なポータブル測定器です。先進の測定技術を採用し、高精度で安定した測定が可能です。1.14インチのカラー画面はデータを鮮明に表示します。250mAhのリチウム電池を搭載しており、長時間の使用が可能。100Hz、1kHz、10kHzの3つの周波数帯をサポートしています。ピンセット型のユニークなデザインは、特に狭い場所での細かい作業に適しており電子部品の迅速なテストが可能です。軽量で持ち運びに便利なため、フィールドエンジニアや電子実験室のオペレーターにとって なくてはならないツールです。特 性 小型部品の検査に最適なピンセット型 高精度で高速なテストが可能 さまざまなタイプの部品の精密測定に対応 1.14インチのカラフルな画面 250mAhのリチウム電池を搭載 小型表面実装部品(SMD)の検査に最適なサイズ
付属品 本体×1、 データケーブル×1、 ツメ×2、 専用ケース×1、 取扱説明書×1 寸法(mm) 28×19×150 色 ブラック 質量(g) 41 ディスプレイ 1.14 インチ カラースクリーン 保証期間 1年間 バッテリー容量(mAh) 【リチウム】250 (3.7V) 充電方式 USBType-C,5V/1A
レーザー式距離測定器 FNIRSI 予約販売
IR40 スマートレンジファインダーは、最大40mまで測定可能な高性能レーザー距離計です。小型で精巧なデザイン。測定距離が長く、高精度。自社開発アプリ [ Range Finder ] により、同時記録、履歴管理等が可能となります。ミリ単位の精度、オートフリップ重力感知。誤差2mmの高精度、360°重力センサー、前後基準、アプリと連携。
仕様 測量範囲:0.05~40m 寸法(mm) 34.5×19×79 色 ブラック 精度 測量:±(2mm×5×10-5Dmm) 単位 m/ft/in 解像度 1mm レーザークラス Class II レーザー波長(nm) 620~670
放射線測定器 FNIRSI 当日出荷
本製品はガイガー・ミラー・カウンターを使用しています。電離放射線(ベータ粒子、ガンマ線、X線)の強度を検出する測定器です。プローブに印加される電圧が一定の範囲に達すると、放出される放射線が管内で電離し、イオンの対が生成される電離放射線が発生します。そして、接続された電子機器によって記録されます。アラームしきい値測定率は、任意に選択することができます。ガイガーミュラー計数管、大容量1100mAh、リアルタイム・モニタリング。食品や金属等の検査、大理石/鉱石等の検査、原子力産業の放射能検出、放射性医療機器のテストに。
仕様 ●累積線量当量:0.00μSv-500.0mSv●線量等価率:0.00-10000μSv/h(10mSv/h) 寸法(mm) 120×78×27 色 イエロー 種類 検出光線:Y線、X線、β線 検出器 エネルギー補正GM管
USBテスター FNIRSI 4日以内出荷
FNB48P USBテスターは、高い信頼性と安全性を備えたUSB電圧・電流検出器およびモバイル通信端末用急速充電トリガーです。1.77インチTFT LCDディスプレイを搭載し、USB-A、micro-USB、Type-C、USB-A/USBインターフェースを備えています。独立した(専用の)外部16ビットADC、PDプロトコル物理チップを使用。USBインターフェース、携帯電話充電器、Uディスクなどの電源や消費電力の測定に使用できます。携帯電話の充電電力、モバイル電源入出力条件を測定するために使用することが可能で、充電器の急速充電プロトコル試験に。360°自動重力感知、パワフルなCPUを搭載、PCアプリでコンピュータと連携。4つの機能曲線、マルチトリガープロトコル、リアルタイムモニタリング。
仕様 負荷換算内部抵抗:0~9999.9Ω 寸法(mm) 38.6×14×77 色 ブラック 電流(A) モニター:0~6.5 電圧(V) D+/D-:0~3.3、モニター:4~24 電源 モニター:0~156W モニタ 1.77 インチ LCD高精細ディスプレイ
USBテスター FNIRSI 6日以内出荷
FNB58 USBテスターは、高い信頼性と安全性を備えたUSB電圧・電流テストメーター、モバイル通信端末用急速充電トリガー測定器です。2.0インチフルカラー超広視野角TFT LCDディスプレイを搭載し、USB-A、Micro-USB、Type-Cインターフェースを内蔵しています。独立した(専用の)外部16ビットADC、PDプロトコル物理チップを使用。USBインターフェース、携帯電話充電器、USBフラッシュドライブ、その他の製品の電源の測定に使用できます。また、携帯電話の充電電力、モバイル電源の入力と出力の状態を測定するために使用することができます。インターフェース完全対応、自動プロトコル検出、PCアプリでコンピュータと連携。アップグレードしたPD3.1プロトコル、PD240ケーブル検知、リアルタイム検出、PCアプリでコンピュータと連携。
色 ブルー 電流(A) モニター:0~7 電圧(V) D+/D-:0~3.3、モニター:4~24 電源 モニター:0~140W 抵抗(Ω) 負荷換算内部:0~9999.9 サイズ(mm) 42 × 13 × 82 モニターサイズ 仕様:2.0インチ LCD 高精細ディスプレイ
高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 税込 ¥ 53,878 ~ ¥ 48,980 ~