T&D 電圧ロガーT&D(ティアンドデイ)当日出荷
1台で4チャンネルの電圧(DC±24V)を測定・記録でき、レコーダー本体は4台まで連結でき最大16チャンネル同期測定と記録が可能。電池のみで駆動し、USB経由での給電、データ転送可能。大容量の内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。チャンネル毎にスケールと単位を変換し表示と記録が可能。本体液晶画面上で計測値をリアルタイムでグラフ表示。
測定範囲(測定範囲:±300mV)、±(0.3%+0.3mV)(測定範囲:±1.5V)、±(0.3%+0.6mV)(測定範囲:±6V)、±(0.3%+2.4mV)(測定範囲:±24V)付属品単3アルカリ乾電池2個、USB通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア(CD-ROM)、カードスロットカバー質量(g)約190(電池含む)外形寸法(mm)75×32×120電源単3アルカリ乾電池2個、USB電源(5V250mA)本体質量(g)140精度±(0.3%+0.06mV)対応OSMicrosoftinosVista32bit(SP1以降)/732/64bit/832/64bit/10分解能0.01mV:50~60zフィルタON、0.1mV:50~60zフィルタOFF測定対象電圧 4ch動作環境温度0 ~ 50 ℃湿度90 %RH 以下 (結露しないこと)動作温度、湿度範囲温度:0~50℃湿度:90%rh以下(結露しないこと)アズワン品番61-8493-91RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性なしデータ記録件数1ch記録時:フルデータ480,000個/ch、2ch記録時:フルデータ240,000個/ch、3ch記録時:フルデータ160,000個/ch、4ch記録時:フルデータ120,000個/ch記録間隔2・5・10・20・50・100・200・500ミリ秒1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分
コンテスター神保電器税込¥6,048¥5,498
ピン形リードHIOKI(日置電機)税込¥50,578¥45,980