8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15の機能を備えた充実のミニクランプ。10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし型小型ヘッド(Φ27mm)。ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート。側面にテストリードホルダーを装備し、狭い場所での測定や、テスターを置けない場所での測定に便利
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量 付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×58×27 表示4000カウントLCD、最大4050 文字高(mm)12 周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHz サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ デューティー比(レンジ)5.0%~95.0%
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導体位置に影響されない正確な測定を実現。バランスコイル付きの円形クランプヘッド採用により、ヘッド内の導体位置の影響を低減。より正確な測定を保障します。小電流にも対応した幅広い測定範囲。斜めの位置で開閉するので込み入った配線も楽々クランプ
仕様導通試験、ダイオードテスト 付属品100-57テストリード、983キャリングケース、電池(1.5V LR44)2個内蔵 表示2000カウントLCD、最大表示1999 機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ(交流電流は2レンジオート) 直流電圧(レンジ)200mV、2V、20V、200V、600V 被測定導体径最大Φ26mm
1台ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気設備や自動車の保守・点検に最適な万能クランプメーター。導通試験、ダイオードテスト、静電容量測定も可能。最大/最小値測定、ピークホールド、偏差値測定。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵防滴構造
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量 付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22)1本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5 表示4000カウントLCD、最大表示9999 周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz 機能ピークホールド、最大/最小値、偏差測定、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフ サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ デューティー比(交流電圧)10%~90% 被測定導体径最大Φ35mm
1台ほか
52,980 税込58,278
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひねりに強いミニクランプ。ひねりに強く、挟みやすいピーク(口ばし型)クランプヘッド。12分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ。オートレンジ採用により、わずらわしいレンジの切換えを解消。ディスプレイホールド機能。キャリングケースが付属
付属品1004キャリングケース、電池(3V CR2032)1個内蔵、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×52×24 表示4000カウントLCD、最大表示4000 機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ サンプリング2.5回/秒 レンジ切替オートレンジ 被測定導体径最大Φ27mm
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DC4000mAレンジを搭載した、微弱電流クランプ。パワーオンイニシャライズを搭載し、電源を入れたとき、自動的にゼロ調整を行います。数値のふらつきを制御する内部処理を行い、測定値が安定し読み取りやすい。コアヘッドにシールドを設け、ノイズや外部磁界の影響を受けにくい
付属品1011キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30 表示4000カウントLCD、最大表示4050 機能偏差測定、パワーオンイニシャレイズ、ディスプレイホールド、オートパワーオフ 直流電流(A)レンジ:4000m、40、200 サンプリング64回/秒(表示:1回/秒) レンジ切替マニュアルレンジ(4000mA)、オートレンジ(40A/200A) 直流電流(レンジ)4000mA、40A、200A 被測定導体径最大Φ20mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30
1台ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電流/電圧2重表示のAC/DCクランプ。自動車や機械のメンテナンスに最適。2つの電気要素を同時に測定してLCD上に2重表示。オシロスコープや記録計に接続できる出力端子付き(SK-7722のみ)。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵某的構造
付属品100-57テストリード、1007キャリングケース、電池(9V 6F22)1本 、取扱説明書 温度(℃)-30~150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×64×33 表示4000カウント2重液晶、最大表示9999 周波数(交流電流・電圧)10.0Hz~4000Hz サンプリング15回/秒(1ch) ※但し測定時の通常モードは3.75回/秒(1ch) レンジ切替オートレンジ パルス幅(交流電流・電圧)1.0mS~999.9mS デューティー比(交流電流・電圧)0.0%~99.9% 被測定導体径最大Φ36mm
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高機能でコンパクト設計、しかもワイドレンジを実現。バランスコイル付きの円形クランプヘッド採用により、ヘッド内の導体位置の影響を低減。より正確な測定を保障します。電流以外にも幅広い測定レンジを実現。電源およびレンジ切換えはロータリー式の簡単操作
仕様導通試験、ダイオードテスト 付属品100-57テストリード、983キャリングケース、電池(1.5V LR44)2個内蔵 表示2000カウントLCD、最大表示1999 機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ(交流電流は2レンジオート) 直流電圧(レンジ)200mV、2V、20V、200V、600V 被測定導体径最大Φ42mm
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

長時間の連続使用が可能な多機能クランプ。LR44型電池2個使用のメーカー従来品に比べ、測定時間が約7倍もアップ。コンパクト設計ながら、9項目の測定+4項目の機能を1つにまとめた高い機能性を実現
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量 付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本 表示4000カウントLCD、最大表示4050 周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHz 機能最大/最小値、偏差測定、ディスプレイホールド、オートパワーオフ サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 直流電圧(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V デューティー比(交流電圧)5%~95% 被測定導体径最大Φ27mm
1セットほか
42,980 税込47,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)