電気測定 :「ノイズ測定」の検索結果
関連キーワード
MAX1000Aで余裕の判定。分かりやすい日本語表記。バッテリー電圧・スターター電流・オルタネーター発電量の測定、水温センサー・導通・ダイオード・ノイズ防止用コンデンサー・抵抗のチェック等様々な測定に対応
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)
付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22) 1本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5
消費電力約90mW
表示4000カウント
文字高(mm)12
周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz
機能最大/最小値、偏差測定、ピークホールド、オートパワーオフ、ディスプレイホールド
電池寿命(時間)連続25以上
デューティー比(交流電圧)10%~90%
被測定導体径Φ35mm
直流4000mAレンジを搭載。クランプするだけで暗電流を計測。パワーオンイニシャライズ。新開発コア構造で、外部ノイズの影響を受けにくい。数値のふらつきを抑制する内部処理を行うため測定値が読み取りやすい。小型ヘッドで使い易い
付属品1011キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30
消費電力約78mW
表示4000カウント
文字高(mm)12
機能偏差測定、パワーオンイニシャライズ、オートパワーオフ、ディスプレイホールド
電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用)
直流電流(A)5m~200
被測定導体径Φ20mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30
DC4000mAレンジを搭載した、微弱電流クランプ。パワーオンイニシャライズを搭載し、電源を入れたとき、自動的にゼロ調整を行います。数値のふらつきを制御する内部処理を行い、測定値が安定し読み取りやすい。コアヘッドにシールドを設け、ノイズや外部磁界の影響を受けにくい
付属品1011キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30
表示4000カウントLCD、最大表示4050
機能偏差測定、パワーオンイニシャレイズ、ディスプレイホールド、オートパワーオフ
直流電流(A)レンジ:4000m、40、200
サンプリング64回/秒(表示:1回/秒)
レンジ切替マニュアルレンジ(4000mA)、オートレンジ(40A/200A)
直流電流(レンジ)4000mA、40A、200A
被測定導体径最大Φ20mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。