電気測定 :「磁気計測器」の検索結果

電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンデンサー容量、周波数、デューティー比も測定できるカードDMM。4000カウントLCD、DCV0.5%の高精度。スライドスイッチ式。導通試験、ダイオードテスト。手帳型キャリングケース付き
仕様導通試験、ダイオードテスト 付属品1022キャリングケース、電池(1.5V LR44)内蔵及びスペア各2個、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×56×11 抵抗(Ω)レンジ:400/4k、40k/400k、4M、40M、分解能:0.1/1、10/100、1k、10k 直流電圧(V)レンジ:400m、4/40、400、600、分解能:100μ、1m/10m、100m、1 表示4000カウントLCD 文字高(mm)9 周波数(レンジ)9.99Hz~999.9kHz、(分解能)0.01Hz~0.1kHz 機能偏差測定、オートパワーオフ サンプリング2回/秒 レンジ切替オートレンジ 開放端子電圧約0.44V 直流電圧(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V、(分解能)100μV、1mV、10mV、100mV、1V 抵抗(レンジ)400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ、(分解能)0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ デューティー比(レンジ)0.0%~99.9%、(分解能)0.1% 静電容量(レンジ)0.1nF~200μF、(分解能)0.001nF~μF
1台ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)