電気測定 :「電気抵抗 テスター」の検索結果
AC/DC400mVが測定できるデジタルテスターに接続して、AC/DC400A まで測定可能
出力波形と入力波形が同じなので、オシロスコープや記録計と接続して波形観測やデータ記録に利用可能
最大導体径Φ19mmの小型クランプ
片手で操作しやすいスライドスイッチ式
収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属
仕様●マニュアルレンジ切替●被測定導体径:最大Φ19mm●電源:1.5V R6P(単3)電池2本●寸法:H180×W43×D31mm●重量:210g●コード長:145cm●付属品:キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書
アズワン品番67-7235-36
1セット
¥28,980
税込¥31,878
13日以内出荷
使いやすい小型クランプメーター。
電源ONで自動的にゼロ調整。(直流電流測定時)
手にフィットするラバー構造。
本体側面にテストリードを固定可能。
最大/最小値測定機能。(スターター電流の測定はできません)
仕様●表示:4000カウント、最大表示4050●サンプリング:3回/秒●レンジ切換:オートレンジ●被測定導体径:最大Φ27mm●電源:1.5V R03(単4)電池 2本●別売付属品:793コイル型コンタクトピン、940ワニグチクリップ、944テストピン、946バッテリークリップ●サイズ:170(H)×58(W)×27(D)mm●重量:160g●付属品:100-63テストリード、1015キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、取扱説明書●コード番号:119-0169799
アズワン品番67-4843-13
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。