1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真の実効値型。明るいバックライト、見やすい大型LCD。滑りを防ぐラバー構造の筐体。温度測定が可能。(温度プローブ付属)。本体背面にテストリードホルダー付き。無駄な電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能、ディスプレイホールド機能付き。非接触電圧検知機能(NCV)付き。スペアヒューズ付き。
付属品テストリード(100-57)、温度プローブ(818-02)、単4形乾電池(1.5V AAA)3本(本体搭載済)、F49スペアヒューズ(10A/1000V)1本、取扱説明書 質量(g)約300(電池含む) 電源単4形乾電池(1.5V AAA)3本 測定項目AC/DC 電圧、AC/DC 電流、抵抗、周波数、導通試験、ダイオード、デューティー比、静電容量、温度、非接触電圧検知 温度(℃)-40~1000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×81×49 表示9999カウント 機能真の実効値、バックライト、偏差測定、ディスプレイホールド、レンジホールド、オートパワーオフ、テストリードホルダー サンプリング3回/秒 レンジ切替オート/マニュアルレンジ 交流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V 直流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V 直流電流999.9μA/999.9mA/9.999A 抵抗999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ 交流電流999.9μA/999.9mA/9.999A
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷