電気測定 :「伸縮式高低圧用検電器」の検索結果
電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。
非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。
AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません)
暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書
トラスコ品番494-9803
周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)
電源LR44ボタン電池×2
検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)
使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。