電気測定 :「校正証明書」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流電流と直流電流の測定が可能。真の実効値方式(True RMS)により歪んだ波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能。相対値(REL)や表示固定(HOLD)機能。最大測定導体径Φ30mmのクランプ。熱電対センサー(および変換ソケット)付属なので温度測定も可能
用途工業現場での電流・電圧等のチェック。自動車整備工場での電流・電圧等のチェック 付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード × 1組、熱電対センサー、変換ソケット 質量(g)約205(電池含まず) 電源単4形乾電池 × 2本(別売) 適合規格IEC61010-1 準拠 CATⅢ 600V 測定項目交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通、ダイオードチェック、コンデンサーチェック、周波数、デュティーチェック、温度・K熱電対、低圧検電 温度(℃)-20~700(確度)±(3 %rdg + 5 dgt)熱電対センサーの誤差は含まず 表示4000カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×200×38 周波数交流電流 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 40 A:15 A以上/400 A:150 A以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)交流電圧 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 15 Vrms 以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)(確度)±(1.2 %rdg + 2 dgt) 機能TRUE RMS、偏差、ホールド 電池寿命(時間)約60 校正 交流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 8 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」 直流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 5 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」 サンプリング2回/秒 交流電圧(レンジ/分解能)4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)フルスケールの±5%「600V以外」、±(2.0 %rdg + 5 dgt)「600V」 使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 直流電圧(レンジ/分解能)400mV/0.1mV、4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)±(0.8 %rdg + 5 dgt)「400mV」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4V~400V」、±(2.0 %rdg + 2 dgt)「600V」 抵抗(レンジ/分解能)400.0Ω/0.1Ω、4.000kΩ/1Ω、40.00kΩ/10Ω、400.0kΩ/0.1kΩ、4.000MΩ/1kΩ、40.00MΩ/0.01MΩ(確度)±(1.0 %rdg + 4 dgt)「400.0 Ω」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4.000 kΩ~400.0 kΩ」、±(2.5 %rdg + 3 dgt)「4.000 MΩ」、±(3.5 %rdg + 5 dgt)「40.00 MΩ」 DUTY0.5~99.0%、分解能0.1% ダイオードテスト順方向電圧:約0.4~0.7V、逆方向時:.OL表示 検波方式真の実効値(TRUE RMS) 保存温湿度範囲-20 ~ +60 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 表示内容極性表示:自動切換、"-"のみ表示 静電容量(レンジ/分解能)40.00nF/0.01nF、400.0nF/0.1nF、4.000μF/0.001μF、40.00μF/0.01μF、400.0μF/0.1μF、4.000mF/0.001mF(確度)±(3.0 %rdg + 5 dgt)「40.00 nF~40.00 μF」 最大測定導体径(Φmm)30 導通チェックブザースレッシュホールド:約50 Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面にマグネットを内蔵(特許登録番号 第4898359号)。車両や配電盤等の金属面に本体を固定でき、両手で測定できます。 導通チェック時にブザーとLEDの両方でお知らせします。 テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。
用途工業現場での電圧等のチェック 電気工作での電圧等のチェック 学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約210(電池含む) 電圧(V)電池電圧 BAT:1.5、9、(確度)GOOD、?、BADでの区分け 電源単4形乾電池×1本(電池別売) 適合規格IEC61010-1 CAT.III 300V / CAT.II 600V 測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル、金メッキテストリード 交流電圧(V)(レンジ)50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V 抵抗(Ω)(レンジ)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(確度)メモリ長の±5% 直流電圧(V)(レンジ)10、50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×25 騒音値(dB)‐6 ~ +56 機能磁石 校正 使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと) 直流電流(mA)(レンジ)25、250、(確度)フルスケールの±5% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型コンパクト・シンプル操作の初心者向けアナログテスタ。導通ブザー付き。測定値の読み取り誤差を少なくできるミラー付き目盛板
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード(ピンカバー付き) 質量(g)約 135 電圧(V)電池電圧 BAT:1.5(250 mA)、9(10 mA)、(確度)GOOD、?、BADでの区分け 電源単3形乾電池 × 1本 適合規格IEC-61010 CAT.II 300V 測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル 交流電圧(V)(レンジ)10V、50V、250V、1000V、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V 抵抗(Ω)(レンジ)10kΩ(R×10)、1MΩ(R×1k)、(確度)メモリ長の±5% 直流電圧(V)(レンジ)2.5、10、50、250、1000、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×116×35 騒音値(dB)-20~+50 準拠規格IEC61010 CAT.II 300V 校正 使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと) 蓄電池電圧(V)1.5、9 直流電流(mA)(レンジ)10、250、(確度)フルスケールの±5% 低周波出力(dB)-20 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なソフトケース付き。 接触不良の起こりにくい金メッキテストリード採用。CATIII対応&先端19mmで使いやすい。 導通チェックブザー、LED機能付き。
表示3.5桁LCD表示、最大1999カウント レンジ切替マニュアル 直流電流200mA 動作原理二重積分法式 直流電圧(DCV)2/20/200/500 交流電圧(ACV)200/500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い箇所の電流もラクラク測定のクランプ付きデジタルマルチメータ。交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードテスト、コンデンサチェック、周波数測定、DUTYチェック の測定に対応。真の実効値方式(True RMS)。クランプ最大測定導体径:Φ12mm。小型軽量手のひらサイズ
用途工業現場での電流・電圧等のチェック。電気工作での電流・電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック クランプ径(Φmm)12 使用環境湿度(%)80RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに 付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ 電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV 質量(g)1350 入力電圧(V)AC100(50~60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160 冷却方式強制冷却 機能PSE対応 校正 使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと) 電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40 動作表示デジタル3.5桁LED表示 保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts) 入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA リップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA 効率85%以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式 ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型で手のひらサイズな上に必要な機能だけに集約したデジタルマルチメータ。テストリードの交換ができる脱着式。携帯に便利な収納ケース付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032コイン電池 × 1個 質量(g)約97(電池、テストリード、収納ケース含む)、本体のみ:約40(電池含む)、収納ケース:約35 電源CR2032コイン電池×1個 適合規格IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V 交流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ 抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M 6レンジ 直流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ 表示1999カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体のみ:約50×100×12、収納ケース:約81×114×15.5 機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED) 使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本機能を搭載した、手軽に使える基本モデル。 作業着のポケットにも入るハンディサイズ。
用途工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、テストリード 適合規格IEC61010-1 CAT II 1000V、CAT III 600V 表示液晶 最大表示1999 サンプリング約3回/秒 リード線(m)【テストリード】約0.75 使用温湿度範囲0~40℃/75%RH以下(結露不可) 保管温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露不可) 極性表示自動切替、”-”のみ表示 オーバーレンジ表示”OL”マーク表示 ローバッテリー表示電池電圧低下時、電池マーク表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真の実効値測定(True RMS)に対応。 多くの機能を搭載したハイグレードモデル。 片手に収まるハンディサイズ。
用途工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、テストリード 適合規格IEC61010-1 CAT II 1000V、CAT III 600V 表示液晶 最大表示6000 サンプリング約3回/秒 リード線(m)【テストリード】約0.75 使用温湿度範囲0~40℃/75%RH以下(結露不可) 保管温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露不可) 極性表示自動切替、”-”のみ表示 オーバーレンジ表示”OL”マーク表示 ローバッテリー表示電池電圧低下時、電池マーク表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業現場で使用頻度の高い機能を集約したスタンダードモデル。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能付き(NCV)。衝撃を緩和するホルスターケース付き
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー 適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 600V 温度(℃)-20~+400 使用温度(℃)0~+40 表示6000カウント 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 静電容量60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な現場で活躍できる多機能タイプ。バーグラフ表示付きでアナログメータのように数値の変化を確認できます。変換ソケットの使用で、ミニチュアコネクタ付きKタイプ熱電対が使用できます。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。本体周囲に衝撃を緩和するラバー付き
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、ワニ口クリップ、変換ソケット、Kタイプ熱電対 適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 1,000V 温度(℃)-20~+400 使用温度(℃)0~+40 表示6000カウント、61segバーグラフ 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF 6レンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログ3レンジ式で、MAX AC600V測定可能。暗所での作業に便利なスケール板LED照明付。移動に便利なキャリングケース付。IEC61010-1、CATⅢ600V、IEC61010-031、IEC61557に関する国際安全規格に適合
用途屋内電気工事・電気設備の工事、メンテナンスに 仕様開放回路電圧:定格測定電圧値の0%~+20% 機能活線警告LED搭載、バッテリーチェック機能付 測定電流1mA 0%~+20% 許容差電圧測定/最大目盛値の±3%(AC V)、最大目盛値の±5%(AC V以外) 確度(0及び∞目盛)目盛長の±0.7%以下 短絡電流(mA)DC1.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
54,980 税込60,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状を自由に変更できるケーブルにて狭い場所でも容易に測定できます。 真の実効値(TRUE RMS)方式により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能です。 電流と周波数を同時に液晶画面に表示できます。 しっかり握れるハンドグリップスタイル採用。 暗所での測定でも値を確認しやすくなるよう、液晶画面にバックライトを搭載。 測定対象を明るく照らして暗所での作業がしやすいLEDライトを搭載。 データホールド機能により測定した値をゆっくり確認できます。
付属品収納ケース トラスコ品番837-1233 周波数(Hz)レンジ:40~1000、分解能:0.1、確度:±(0.5% rdg+2dgt)3A以上時 表示液晶表示、6000カウント 校正 サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+60℃、80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと) 電池寿命最長約70時間(アルカリ電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な現場で活躍できる多機能タイプ。CAT.IV対応で電力量メータにも使用可能。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能付き(NCV)。衝撃を緩和するホルスターケース付き
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、9V形乾電池×1本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー 適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 1,000V、CAT IV 600V 温度(℃)-20~+400 使用温度(℃)0~+40 表示6000カウント 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 静電容量60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムACクランプメータ
RoHS
ベーシックなACクランプメータ。 変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。 電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。 暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。
付属品収納ケース 周波数(Hz)50~60 硬度(ACA)±(4.0% rdg + 30dgt)/±(3.0% rdg + 20dgt)/±(2.5% rdg + 20dgt) 表示液晶、2000カウント 分解能(ACA)0.001A/0.01A/0.1A 校正 サンプリング2回/秒 レンジ切替マニュアル 使用温湿度範囲0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)、+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず結露のないこと) 電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電流・電圧・抵抗のオートファンクションモデル。クランプメータ・テスタ・検電器の1台3役! ACクランプ機能のほか、AC/DC電圧測定、抵抗値測定、周波数測定、導通チェック機能を搭載。 電圧、抵抗は自動切り替え。 非接触式検電機能(NCV)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能つき。
仕様非接触検電/AC 90~1000V:ビープ音が鳴動、LEDが点滅 付属品収納ケース、テストリード トラスコ品番837-1232 周波数(Hz)レンジ:40~60/60~1000、分解能:0.1/1、確度/周波数:±(1.0% rdg+5dgt) 表示液晶表示、6000カウント 校正 サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0~+40℃、75%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと) 導通0~50Ω:ビープ音が鳴動 電池寿命最長約150時間(アルカリ電池使用時) 直流電圧(DCV)レンジ:0.5~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.5% rdg+3dgt) 交流電圧(ACV)レンジ:1.0~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.8% rdg+5dgt)/45~65Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利な手帳型ケース付きです。 測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。 測定値を最大値で固定する最大値固定(MAX)機能があります。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示3.5桁LCD表示、最大1999カウント レンジ切替オート 動作原理二重積分法式 直流電圧(DCV)200m/2/20/200/600 交流電圧(ACV)2/20/200/600
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯に便利な手帳型ケース付きです。 測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。 バックライト付きで、暗い所でも安心です。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント レンジ切替オート 動作原理二重積分法式 直流電圧(DCV)4/40/400/600 交流電圧(ACV)4/40/400/600
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接地抵抗と接地電圧の測定に対応した製品。配電線、屋内配線、電気機械設備、接地銅棒施工現場に。 接地電圧測定機能は、精密測定の「三線式」と簡易測定の「二線式」の両対応。X1、x10、x100の測定レンジから選択可能。最高測定抵抗は1200Ω。 接地電圧測定機能は、最高電圧AC30Vまで測定可能。 正しい設置状況を確認できるLED付き。 暗い場所でも測定ができるバックライト付き。
用途接地工事 仕様●測定対応接地種類:三線式接地抵抗測定→A種~D種、二線式接地抵抗測定→D種 付属品精密測定プローブセット (赤色プローブ20m × 1本、黄色プローブ10m × 1本、緑色プローブ5m × 1本)、T型補助接地棒 × 2本、簡易型接地プローブセット(赤色 × 1本、緑色 × 1本)、テスト棒フラット(赤色 × 1本、黒色 × 1本)、安全ワニグチ(赤ワニグチ × 1個、黒ワニグチ × 1個)、取扱説明書 トラスコ品番494-9811 性能最大測定電流出力:3mA接地電圧測定方式:平均値整流接地抵抗測定方式:(交流定電流測定出力)×1Ωレンジ/約AC 3mA、×10Ωレンジ/約AC 2mA、×100Ωレンジ/約AC 1mA、(交流定電流周波数出力)約820Hz最大測定可能誤差範囲(最大動作誤差(±30%)が維持される測定範囲):×1Ωレンジ:6~12Ω間、×10Ωレンジ:10~120Ω間、×100Ωレンジ:100~1200Ω間 質量(g)350(電池含まず) 電源単三形アルカリ乾電池×4 適合規格EC 61326IEC 61010-2-033IEC 61010-1、 CAT.III 300V 測定項目接地抵抗、接地電圧 反応時間1秒以内 表示アナログメータトートバンド式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×160×50 分解能接地電圧:0.5V、接地抵抗:20Ω、2Ω、0.2Ω 機能バックライト搭載、防塵 校正 測定レンジ接地抵抗:×100レンジ、×10レンジ、×1レンジ 使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 確度接地電圧:最大目盛値の±3.0%接地抵抗:最大目盛値の±3.0% (補助接地抵抗は100Ω±5%とする) (接地電圧は10V以下とする) 絶縁抵抗100MΩ/DC1000V(測定端子と外ケース間) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)測定端子と外ケース間でAC3700(50/60Hz)1分間
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定機能は、直流/交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通 チェック、周波数、DUTY、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 テストリード本体巻付けタイプでも、約12.5mmの薄型サイズ。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント レンジ切替オート 動作原理二重積分法式 直流電圧(DCV)4/40/400/600 交流電圧(ACV)4/40/400/600
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定機能は、直流/交流電圧、直流/交流電流、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、周波数、DUTY、コンデンサチェック、検電、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 バックライト付きで、暗い所でも安心です。 テストリード本体収納タイプでも、 約12.5mmの薄型サイズ 。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント レンジ切替オート 動作原理二重積分法式 直流電圧(DCV)4/40/400/600 交流電圧(ACV)4/40/400/600
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

負荷電流~漏れ電流まで測定できる、ローパスフィルター搭載のクランプメータ。歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定タイプ。クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm。LPF/PEAK測定/HOLD機能付き。暗い場所で操作をサポート(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る)。フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。
用途建物の電気設備や家電/オフィス機器の安全点検(漏れ電流検出)。負荷電流測定 付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース 質量(g)約 360 (電池含む) 電源単4形乾電池 × 3本(電池は別売です) 適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V 使用温度(℃)5~40 表示6000カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45 保存温度(℃)‐20 ~ +60 サンプリング約 5 回/秒 交流電流レンジ 6mA 50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 60,600mA,6A 50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ60A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 100A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt) 検波方式真の実効値方式 (TrueRMS) 電池寿命連続使用約23時間 極性表示自動切替 "-"符号のみ表示 最大測定導体径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと) 最小分解能0.001mA 保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
1個
75,980 税込83,578
22日以内出荷

IP65規格に準拠した防塵防水構造。突然の雨、埃の多い過酷な現場でも安心。2mの落下耐性クリアで衝撃対応性能を強化。コンパクトなボディーに、電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能、ダイオードチェック機能を持たせた、小型軽量のデジタルマルチメータ。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。暗い所で便利なLEDライトを製品先端に装備。バックライト付きで、暗い所でも安心です。ホールド機能、MAX/MIN機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
用途工業現場、電気工作、学校での技術実習等のチェックに 付属品取扱説明書、単4形乾電池×3本、テストリード 表示液晶、最大4000カウント 分解能【直流電圧(V)】0.001/0.01/0.1/1、【交流電圧(V)】0.001/0.01/0.1/1、【直流/交流電流(A)】0.1μ/1μ/0.01m/0.1m/0.001/0.01、【抵抗(Ω)】0.1/0.001k/0.01k/0.1k/0.001M/0.01M、【周波数(Hz)】0.001/0.01/0.1/0.001k、【静電容量(F)】0.01n/0.1n/0.001μ/0.01μ/0.1μ/1μ、【ダイオードチェック(V)】1m レンジ【直流電圧(V)】400m/4/40/400/600、【交流電圧(V)】400m/4/40/400/600、【直流/交流電流(A)】400μ/4000μ/40m/400m/4/10、【抵抗(Ω)】400/4k/40k/400k/4M/40M、【周波数(Hz)】10/100/1000/10k、【静電容量(F)】40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ、【ダイオードチェック(V)】0~3 使用温湿度範囲5~+40℃/75%RH以下(但し、結露のないこと) DUTY測定範囲:10~90%、確度:±(2.0%+2dgt)、周波数:10Hz~1kHz 防塵防水性能IP65準拠 オートパワーオフ約15分(解除可) 確度【直流電圧(V)】±(1.0%rdg+3dgt)または±(1.0%rdg+5dgt)、【交流電圧(V)】±(1.0%rdg+3dgt)、【直流/交流電流(A)】±(1.2%rdg+3dgt)または±(1.8%rdg+5dgt)、【抵抗(Ω)】±(1.5%rdg+5dgt)または±(2.5%rdg+20dgt)、【周波数(Hz)】±1.2%、【静電容量(F)】±(4.5%rdg+10dgt)または±(3.0%rdg+5dgt)または±(10.0%rdg+10dgt) リード(mm)テストリード:約900 RoHS指令(10物質対応)対応 落下衝撃(m)2(工場出荷時)
1セット
37,980 税込41,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・計量ポケットサイズのアナログテスタです。 ヒューズ・ダイオードにより、二重の過負荷保護をします。 導通機能付です。 テストリード先端保護キャップ付です。
用途電気・電子回路の設計・検査・メンテナンス 屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンス 空調工事・自動車のメンテナンス 材質ABS樹脂 測定範囲2.5/10/50/250/1000(直流電圧(V))10/50/250/1000(交流電圧(V))10/250(直流電流(mA))20K/2M(抵抗(Ω))1.5/9(バッテリーテスト(V)) 測定精度5%(直流電圧・交流電圧・直流電流・抵抗)±10%(バッテリーテスト) 交流電流(A)- 直流電流(A)0.25
1セット
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートホールド機能付。オートパワーオフ機能も付いたハードケース一体型テスタ。 導通チェック、ダイオードチェック機能付。
付属品電池(LR-44、1.5V)×2取扱説明書 適合規格IEC 61010 600V CAT.II 測定項目交流電圧、直流電圧、抵抗、導通、ダイオードチェック 表示3.5桁LCD表示、最大4300カウント 分解能DCV:0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V、1VACV:0.001V、0.01V、0.1V、1VΩ:0.1Ω、0.001KΩ、0.01KΩ、0.1KΩ、0.001MΩ、0.01MΩ 機能オートホルード、自動電源OFF レンジDCV:400mV、4V、40V、400V、600VACV:4V、40V、400V、600VΩ:400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ 校正 サンプリング2回/秒(数値) レンジ切替フルオートレンジ 使用温湿度範囲0~+50 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 動作原理二重積分方式 検波方式平均値方式 保存温湿度範囲-10~+60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと) 表示内容オーバー表示:"OL"表示極性表示:自動切換、"-"のみ表示 消費電力(mW)約4.5 確度DCV:±(1.2 %rdg + 2 dgt)/400mV ・±(1.2 %rdg + 1 dgt)/400mV以外ACV:±(2.0%rdg+5dgt)Ω:±(1.2%rdg+2dgt)/400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ ・ ±(2.0%rdg+3dgt)/4MΩ ・ ±(5.0%rdg+3dgt)/40MΩ
1セット
33,980 税込37,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)