電気測定 :「ケーブル 測定 器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1332Bのデータ収録を行うセットです。※こちらのセットに1332Bは付属しておりませんので、別途お買い求めください。1332Bと接続して、簡単に波形記録ができます
用途振動波形の記録に。 セット内容ACアダプタ9786×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションディスク(ウェーブプロセッサ9801専用)×1、バッテリパック×1、CFカード×1、3.5Φ-BNC出力ケーブル、取扱説明書×1 適合規格Safety:EN61010、EMC:EN61326、EN61000_3_2、EN61000_3_3 消費電力ACアダプタ9786:AC100~240V(50/60Hz)、DC12V系:DC10~16V(接続ケーブルは受注生産) チャンネル数2チャンネル 連続使用時間(時間)バッテリパック9780:約2 機能バックアップ:時計、設定条件、波形データ メモリー容量12bit×2Mワード/CH 充電時間(分)200(25℃参考値)ACアダプタ9786使用 外部端子制御:端子台、外部トリガ入力、トリガ入出力 インターフェイスUSB:UB2.0準拠、HighSpeed対応、機能:PCと接続してCFカードのファイルをPCへ転送 関連資料カタログ(1.45MB) サンプリング速度最高:1M Sample/秒(1μ、全チャンネル同時)
1式
179,800 税込197,780
6日以内出荷