絞り込み
ブランド
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
  • モノタロウ(9)
  • HIOKI(日置電機)(375)
  • Hirschmann Test & Measurement(539)
  • MCP(70)
  • MUELLER ELECTRIC(229)
  • MULTI-CONTACT(140)
  • OWON(オウオン)(72)
  • Pico Technology(70)
  • RIGOL(リゴル)(124)
  • RS PRO(221)
  • Schutzinger(254)
  • testo(テストー)(72)
  • はくでん(88)
  • エスコ(127)
  • カイセ(73)
  • フルーク(FLUKE)(358)
  • 三和電気計器(136)
  • 共立電気計器(228)
  • 横河計測(92)
  • ブランドをもっと見る
直流電流(A)
  • 最大3(1)
  • 最大10(4)
交流電圧(V)
  • 最大750(4)
直流電圧(V)
  • 最大1000(4)
交流電流(A)
  • 最大3(1)
  • 最大10(4)
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(41)
なし・付き
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(176)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
288件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    BNC-ワニ口
    長さ(m)約1アズワン品番64-4286-96RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ バナナプラグーワニ口ケーブル (1.2m) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    アクセサリ バナナプラグーワニ口ケーブル (1.2m)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    バナナプラグ-ワニ口
    長さ(m)約1.2アズワン品番64-4286-97RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ 50Ωターミネーション テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    アクセサリ 50Ωターミネーション

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    BNC(M)-BNC(J)50Ωタームネーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流安定化電源 PA-Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源 PA-Bシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 外部電圧コントロール&モニタ出力搭載 GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能
    電源電圧AC100/115/200/230VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    高精度直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    シンプルな回路で低ノイズ・高分解能。 低コストでも基本性能は妥協しない小型直流安定化電源。
    用途2.4インチTFT-LCDパネルを搭載し、電圧・電流の設定や動作状態を直感的に確認できます。温度制御ファンによる低騒音設計、リモートセンシング機能による電圧降下補正、1mV/0.1mA単位の高精度設定など、研究開発から教育用途まで幅広く対応します。付属品電源コード×1、テストリード(GTL-104A)×1仕様●【絶縁抵抗】20MΩ 以上(DC 500V)●【絶縁抵抗】30MΩ 以上(DC 500V)●【定電圧】± (0.03% of reading + 10mV)、【定電流】± (0.3% of reading + 10mA)●【OVP 過電圧保護】100mV、【OCP 過電流保護】10mA●【OVP 過電圧保護】≦ ± 100mV、【OCP 過電流保護】≦±20mA●一次 ‐ 筐体:【絶縁抵抗】20MΩ 以上(DC 500V)●二次 ‐ 筐体:【絶縁抵抗】30MΩ 以上(DC 500V)●測定確度・設定確度:【定電圧】± (0.03% of reading + 10mV)、【定電流】± (0.3% of reading + 10mA)●設定分解能:【OVP 過電圧保護】100mV、【OCP 過電流保護】10mA●設定確度:【OVP 過電圧保護】≦ ± 100mV、【OCP 過電流保護】≦±20mA●過渡応答特性:【定電圧】≦ 100μs (50% load change, minimum load 0.5A)質量(kg)5.2外形寸法(mm)107(W)×124(H)×313(D)電圧(V)センシング補償:【定電圧】0.5表示2.4-inch TFT LCD入力AC(100、120、220、240)V ±10%、50 or 60Hz分解能【定電圧】設定:1mV / 読取:0.1mV、【定電流】設定:0.1mA / 読取:0.01mA安全性欧州低電圧指令 2014/35/EU に準拠、CEマーキング消費電力(VA)300動作環境0℃~40℃ ≦80% RH ;結露がないこと温度係数【定電圧】≦ 300ppm/℃、【定電流】≦ 300ppm/℃保存環境-10℃~70℃ ≦70% RH ;結露がないことEMC規格計測製品クラスA に関する欧州 EMC 指令 2014/30/EUに準拠入力変動【定電圧】≦ 0.01% + 3mV、【定電流】≦ 0.2% + 3mA負荷変動【定電圧】≦ 0.01%+3mV / ≦0.01%+5mV(≧3A)、【定電流】≦ 0.2% + 3mAリップル、ノイズ【定電流】≦ 2mArms、【定電圧】≦ 0.5mVrms (5Hz ~ 1MHz)環境高度最大2000m、室内のみRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    方式ドロッパ方式入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式絶縁抵抗(MΩ)シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V)動作温湿度範囲温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下保存温湿度範囲温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    方式ワイドレンジ出力スイッチング方式インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    多出力直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能 電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能) 電流設定分解能は、1mAの高分解能 GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
    質量(kg)約9.1電源電圧AC100/115/200/230V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション 4線テストリード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション 4線テストリード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    欠品中
    4線テストリード
    タイプGDM-8261A/8255A、GOM-802用)長さ(m)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受動電圧プローブ 60MHz 10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ 60MHz 10:1

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    備考SC-5455、CS-4135A/4125Aタイプ減衰器×10、×1機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)60、6入力インピーダンス10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下最大入力電圧DC600立ち上がり時間約5.8ns、約58nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~45、-
  • 2CH任意波形ファンクションジェネレータ  FGXシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    2CH任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    2CH任意波形ファンクションジェネレータ 2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能 任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時) 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示 周波数カウンタ機能:5~150MHz トリガ機能:バースト/Nサイクル 任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し USBホスト/デバイスポート標準装備
    仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続質量(kg)約2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293分解能(振幅)10ビットRoHS指令(10物質対応)対応周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子)サンプルレート(最高)120MS/s繰返し周波数(Hz)60メモリ長さ(波形)4Kポイント
  • ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥159,000~税込¥174,900~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプ、全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。またUSB、LANポートを標準装備、ロギング・定電力制御・tUVP・FAN停止などの機能を標準搭載
    方式ワイドレンジ出力スイッチング方式インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。
    質量(kg)約7消費電力最大420W/550VA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×155×306RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC 100V/120V/220V±10%, 230V+10%/-6%, 50/60Hz
  • デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルマルチメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
    4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)
    付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約3.2周波数(Hz)50/60(電源電圧)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)交流電圧500mV~750V(TRMS)直流電圧500mV~1000V直流電流1500μA~10A交流電流500μA~10A最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台ほか
    4日以内出荷から21日以内出荷
    大画面7インチLCD(WVGA)搭載 最高50,000回/秒の高速波形更新 最大10Mポイントのロングメモリを搭載 10種類の豊富なトリガタイプ 38項目の自動測定機能を搭載 Go-NoGo判定機能 500kポイントのFFT機能を搭載 間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション) USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション) USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
    付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット質量(kg)約2.8消費電力(W)30電源電圧AC100V~240V 50~60Hz感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力表示更新レート50000波形/秒コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/sディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD入力インピーダンス1MΩ// 約16pF最大入力電圧300V rms、CAT I波形(保存)24セット極性ノーマル、反転遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GND使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V言語表示日本語、英語その他使用可能RoHS指令(10物質対応)対応演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定平均2~256回、選択可能カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV)USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
  • デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    最高5000回/秒の高速測定が可能 フルスケール1199999カウント 2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能 2wireと4wireの抵抗測定が可能 冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載 真の実効値(True RMS)測定 USB標準装備 Labview対応
    直流電圧(V)100m~1000交流電圧(V)100m~750抵抗(Ω)100~100M測定方式真の実効値方式電源周波数(Hz)50/60±10%動作高度:最大2000m最大消費電力(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージフルスケール1199999カウント
  • スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、0.1MHz~8GHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、0.1MHz~8GHz

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    4日以内出荷
    DCブロックSMA-SMAアダプタ
    タイプDCブロック SMA(F)-SMA(M)アダプタ周波数(Hz)0.1MHz~8GHz抵抗(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはNタイプがRS-232C、USB、LANを装備、GタイプはGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
    仕様●USB/RS-232C/LAN搭載●ワールドワイド対応AC入力●LabVIEWドライバ定格電力(W)100表示方式デジタル表示冷却方式自然空冷(ファンレス)消費電力(VA)150入力周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式ワイドレンジ出力スイッチング方式
  • 受動電圧プローブ  150MHz ×10 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ 150MHz ×10

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)150入力インピーダンス10MΩ/12.5pF最大入力電圧DC600立ち上がり時間約2.3nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~35
  • 安全試験機用オプション 高電圧テストリード(STW/GPT-99/98シリーズ用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    安全試験機用オプション 高電圧テストリード(STW/GPT-99/98シリーズ用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
    アース導通試験用テストリード
    タイプSTW-9800/9900A/9904シリーズ GPT-9800/9900A/9904シリージ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受動電圧プローブ 250MHz/×100 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ 250MHz/×100

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    備考全モデルタイプ減衰器×100機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)250入力インピーダンス1MΩ/約7pF最大入力電圧1.5kVrms立ち上がり時間約1.4nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)10~30
  • 多出力直流安定化電源 PWシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    多出力直流安定化電源 PWシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御に対応しています。
    寸法(mm)138×380×124質量(kg)約9.1使用温度範囲(℃)0~40分解能電圧:10mV(10V以上の出力チャンネル)/1mV(10V未満の出力チャンネル)、電流:1mA冷却方式強制空冷保存温度範囲(℃)-20~60入力電源(V)AC100/115/120/200/220/230±10% 50/60Hz
  • 直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
    質量(kg)約5.5表示LCDカラー表示定格出力電流(A)5入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能消費電力(VA)200定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】2mVrms、【CC】2.25mArms負荷変動【CV】3mVrms、【CC】2.25mArms定格出力電圧(V)10RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.35mVrms、【CC】2mArms
  • 受動電圧プローブ 100MHz・10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ 100MHz・10:1

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    4日以内出荷
    仕様100MHz 10:1/1:1切替付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 受動電圧プローブ 70MHz・10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ 70MHz・10:1

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    4日以内出荷
    仕様70MHz 10:1/1:1切替付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 受動電圧プローブ GDS-200シリーズ用 250MHz/10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ GDS-200シリーズ用 250MHz/10:1

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。 負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
  • 受動電圧プローブ(250MHz, x10 / 6MHz, x1) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ(250MHz, x10 / 6MHz, x1)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
    オシロスコープ用プローブ。250MHz帯域。10:1/1:1切替付き
    仕様減衰率:x10、x1適合容量:【x10】10~30pFその他【x10】500V/CAT I,300V/CAT ⅡDC+ACpk【x1】300V/CAT I,150V/CAT ⅡDC+ACpk(最大入力電圧 周波数ディレーティングあり)対応リードアウト自動:なし時間立上り:【x10】約1.4ns【x1】約58ns周波数帯域(MHz)【x10】250、【x1】6入力インピーダンス【x10】10MΩ/約13pF【x1】1MΩ/約56pF+入力容量
  • プログラマブル高分解能直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    プログラマブル高分解能直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    PPRシリーズは、1mVの電圧設定分解能、1μA の最大電流設定分解能をもつ低ノイズなプログラム直流電源です。各種保護機能、電子負荷機能、リモートセンシング機能、スルーレート制御機能、シーケンス機能とUSB/LANを標準装備したコストパフォーマンスに優れた電源となっています。
    仕様スルーレート可変:電圧・電流の立上り・立下りの個別設定が可能質量(kg)約5.5電源(V)AC100/120/220/240±10%、47Hz~63Hz電源定電圧、定電流自動切換え表示LCDカラー表示2.4インチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能シーケンス:1パターンを内部保持、USBメモリによる読書き、リモートセンシング:あり、片道0.5Vを補償可能インターフェースUSB-CDC、USB-TMC、LAN(TCP-Socket)、GP-IB(Gタイプのみ)RoHS指令(10物質対応)対応負荷方式定電圧、定電流に固定、最低動作電圧1VUSBホスト:USBメモリ(FAT32)専用、直接接続のみ、SSD不可、メモリカード不可、セキュリティタイプ不可
  • デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルマルチメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    15日以内出荷
    DCV基本確度0.02%、4.3インチカラー液晶の4 1/2桁表示のマルチメータ
    質量(kg)約3.2電源AC電源温度(℃)23±5湿度(%RH)<80、75 (10MΩ以上の抵抗測定時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×302電源電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)保存温度(℃)-10~70交流電圧500mV~750V(TRMS)直流電圧500mV~1000V直流電流500μA~10A交流電流5mA~10A動作温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度(%RH)90以下(0~35℃)、80以下(35℃以上)(結露が無いこと)
  • GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。
    質量(kg)約7チャンネル数3ch定格出力電流(A)0-3(CH1・CH2・CH1/2直列時)、5(CH3)、0-6(CH1/2並列時)入力電圧(V)AC100/120/220±10%、230+10%/-6%(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×306×155最大消費電力(W)420/550VA定格出力電圧(V)0-32(CH1・CH2・CH1/2並列時)、5(固定・CH3)、0-64(CH1/2直列時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10:1/1:1切換付き オシロスコープ用プローブ GTPシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    10:1/1:1切換付き オシロスコープ用プローブ GTPシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    4日以内出荷
    オシロスコープ用プローブ
  • 6桁1/2デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    6桁1/2デジタルマルチメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。 デュアル測定・デュアル表示 4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート) 2wireと4wireの抵抗測定が選択可能 温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種 真の実効値測定:AC
    用途ACV,DCV,ACI,DCI,抵抗(2線/4線),周波数,周期,温度,導通テスト,ダイオードテスト,キャパシタンス,REL,dB,dBm,Hold,MX+B,1/X,REF,%,コンペア,統計仕様最高リーディングレート:10k rdg/sec(分解能4 1/2桁時) 1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時)表示6 1/2桁、1,200,000カウント機能データロギング機能:(停止後USBメモリ へ転送可能)1万データ周波数特性ACV3Hz~300kHz測定レンジ電圧:(DCV)100mV~1000V、 (ACV)100mV~750V 電流:100μA~10AインターフェイスUSBホスト(USBメモリ用),USB(USB-CDC/USB-TMC),RS-232C,LAN(100Base-TX),GP-IB(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)0.000075
  • 任意波形ファンクションジェネレータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    任意波形ファンクションジェネレータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズ 変調:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM 変調ソース:内部/外部信号 スイープ機能(LIN/LOGカーブ、内部/外部信号) トリガ付きバースト機能 42Vpkの入出力GND-フレームGND間絶縁耐圧 専用のパルス波出力チャンネルは立上り/立下り時間設定が可能な25MHz出力を全機種装備 任意信号出力メモリ長:16kword、垂直分解能:14bit 最高サンプリングレート:200MS/s、最高繰返しレート:100MS/s 本体内蔵の100種以上の波形テンプレートから波形データを作成、10組メモリ可能 USBメモリによる任意波形の保存・呼出し可能 独立した外部入力による最高150MHzの周波数カウンタ搭載 USBインタフェースは仮想COMまたはUSB-CDCとして全機種利用可能 LabVIEWドライバ
    用途各機器の制御・基準・テスト用信号寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293周波数範囲(最高)正弦波:60MHz、方形波:25MHz、ランプ波/三角波:1MHz (チャンネルの最高周波数に制限されます。)波形標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズオフセット±5Vpk AC+DC (50Ω)/±10Vpk AC+DC (解放時)RoHS指令(10物質対応)対応スイープ機能周波数スイープサンプルレート200MSa/s変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM繰返し周波数(Hz)100M
  • パワーメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    パワーメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    5インチ大画面LCDを採用 電圧/電流測定周波数帯域:DC,0.1Hz~100kHzで直流、交流、直流+交流、平均値の4モード 2種類の測定値表示 スタンダード:メイン2項目とサブ10項目を同時表示 シンプル:4項目を同時表示 クレストファクタ(CF)3,6(6A)までの電流/電圧測定が可能、) 50次までの高調波測定、次数ごとの数値・グラフ表示による解析 IEC62301に対応した測定が可能 積算機能:Wh(積算電力)、Ah(積算電流)、オートレンジ 2系統電流センサ入力 測定可能レンジ:~600V・~20A 最大許容入力(レンジによる):実効値1kV・実効値30A 通信インタフェース:RS-232C、USBデバイス、LAN、GP-IB テストフィクスチャGPM-001(別売)で配線が簡単・確実
    用途各種電気製品・産業機器の1次側電源の電力測定RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    PFRシリーズは、自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。 最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはRS-232C、USBを標準装備、GタイプはLANおよびGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
    定格電力(W)100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×124×301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受動電圧プローブ DCS-2000シリーズ用 200MHz/10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ DCS-2000シリーズ用 200MHz/10:1

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    5日以内出荷
    仕様200MHz帯域 10:1/1:1切替付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    フレキシブルレンジ直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 定格電力範囲内において電圧電流を設定可能 縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション) ワールドワイド対応AC入力
    保存温湿度範囲-20~70℃、30%~80%RH(結露しないこと)定格出力電圧(V)0-80RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ USBケーブル テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    アクセサリ USBケーブル

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)約1.2RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定