7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PSWシリーズ用 出力拡張端子(30V/80V/160V用)
RoHS
電流(A)最大30(600V以下) 長さ(cm)約60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

垂直分解能:8bit メモリ長:25Kポイント/ch 画面分割機能:入力チャンネルを独立表示。電圧・時間・トリガを個別に設定可能 大型8インチ、SVGA TFTカラー液晶 入力インピーダンス切り替え機能:50Ω/75Ω/1MΩ 垂直感度:1MΩ;2mV~5V/dit(1-2-5ステップ)、50Ω/75Ω;2mV~1V/dit(1-2-5ステップ) 時間軸レンジ:1ns~100s/div、1-2、5-5ステップ(500MHzモデル)、1ns~100s/div、1-2-5ステップ(150/250/350MHzモデル) 水平ズーム機能:画面上部に全体波形を、画面下部に拡大波形を表示 アプリケーション追加機能:アプリケーション追加で機能拡張可能 USBホスト/デバイス、RS-232C、Ethernet(LAN)、SVGA出力、GPIB(別売GUG-001使用)、GoNoGo判定出力 USBメモリ:画像、波形データ、パネル設定(SET) LabVIEWドライバ、PCソフトウェア
1台
459,800 税込505,780
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ
RoHS
フレキシブルレンジ直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 定格電力範囲内において電圧電流を設定可能 縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション) ワールドワイド対応AC入力
保存温湿度範囲-20~70℃、30%~80%RH(結露しないこと) 定格出力電圧(V)0-80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PW-A/PAR-Aシリーズ用 RS-232Cボード
RoHS
RS-232Cコントロールボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
欠品中

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PW-A/PAR-Aシリーズ用 USBボード
RoHS
USBコントロールボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PW-A/PAR-A用 GP-IB/USBボード
RoHS
GP-IB/USBコンクリートボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PSWシリーズ用 出力拡張端子(250V/800V用)
RoHS
長さ(cm)約60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
46日以内出荷

おすすめ人気ランキング