電気測定 :「校正証明書 検査成績書 トレーサビリティ体系図」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。 ※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×2本・ソフトウェア 質量(kg)約2.5 サイズ266×293×107mm 電源AC100~240V 50/60Hz 対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit) 消費電力約25VA(MAX) 表示3.5インチLCD 分解能(Hz)0.1 機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント 周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波) 出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形) インターフェースUSB メモリーパネル設定・ARB波形/各10個 確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz 振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路) アズワン品番1-2758-03-20 周波数レンジ0.1Hz~5MHz 校正証明書一般校正
1台
86,980 税込95,678
19日以内出荷

※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。 ※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。 周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。 パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。
付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×1本・ソフトウェア 質量(kg)約2.5 サイズ266×293×107mm 電源AC100~240V 50/60Hz 対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit) 消費電力約25VA(MAX) 表示3.5インチLCD 分解能(Hz)0.1 機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント 周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波) 出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形) インターフェースUSB メモリーパネル設定・ARB波形/各10個 確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz 振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路) アズワン品番1-2758-01-20 周波数レンジ0.1Hz~5MHz 校正証明書一般校正
1台
67,980 税込74,778
17日以内出荷

※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。 ※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。 周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。 パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。 AM/FM/FSK変調・スイープ・周波数カウンター機能付きです。
付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×2本・ソフトウェア 質量(kg)約2.5 サイズ266×293×107mm 電源AC100~240V 50/60Hz 対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit) 消費電力約25VA(MAX) 表示3.5インチLCD 分解能(Hz)0.1 機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント 周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波) 出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形) インターフェースUSB メモリーパネル設定・ARB波形/各10個 確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz 振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路) アズワン品番1-2758-05-20 周波数レンジ0.1Hz~12MHz 校正証明書一般校正
1台
93,980 税込103,378
17日以内出荷