電気測定 :「モアサナイト判定器」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心・安全、使い勝手を追求した高機能ペン型タイプのマルチメータ 。オーバーモールド採用でジャストフィット。LCDバックライト付き。暗い場所で威力を発揮、長寿命LEDペンライト装備。測定コードを本体裏側へすっきり収納。電池消耗を抑えるオートパワーオフ。不意の事故防止カバー付き。安全規格 CAT.Ⅲ 600V対応
仕様電池残量警告:約2.4V以下で警告表示 付属品9130(携帯用ケース)、ボタン形電池LR44×2、取扱説明書 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/200k ±0.1% rdg±5dgt(入力感度 電圧:1.5V[~50kHz]/10V[>200kHz]以上) 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61326(EMC) 使用電池ボタン形電池LR44(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分) DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×39×31 キャパシタンス(F)50/500n/5/50/100μ(5レンジ・オート)、±3.5%rdg±10dgt(50nF)、3.5%rdg±5dgt(500n~50μF)、±4.5%rdg±5dgt(100μF) データホールドデータホールドボタンをONで動作 導通(Ω)400(約120Ω以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)