電気測定 :「固定抵抗」の検索結果
関連キーワード
グラフィカルな大型LCDを搭載した高圧絶縁抵抗計!
最大定格電圧:12kV、最大測定値:35TΩ、最大短絡電流:5mA
500V~12kVの6つの固定レンジで測定が可能、
さらに出力電圧の可変が可能
大型LCDで測定値の変化をグラフ表示可能
充電式電池とAC電源の2電源方式(AC電源は測定中でも使用可能)
オートディスチャージ機能付
メモリ機能:最大約43,000件のデータを格納
プリントスクリーン機能:表示画面データを保存可能(BMPファイル)
フィルタ機能:表示値にフラツキが発生した場合にフラツキを軽減
キャパシタンス測定機能:絶縁抵抗測定終了後、測定物の容量値を表示
USB接続によりPCでリアルタイムモニタが可能
バーグラフバックライト付
防塵防滴構造IP64(ケースを閉じた状態)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。