電気測定 :「安全表示 マーク」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能
0.05~1,500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK!
(多重共用構造体接地で可能)
1mA~30Aの漏れ電流および交流電流の測定が可能
『真の実効値表示』
接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、
ノイズマークを表示するノイズチェック機能
100件のデータを格納可能なメモリー機能
バックライト/データホールド/ブザー/オートパワーオフ機能
国際安全規格IEC61010-1CATIV300V準拠
付属品8304(動作確認抵抗)、9166(ハードケース)、単3形乾電池R6×4、取扱説明書
質量(g)約780(電池含む)
電源単3乾電池
適合規格IEC61010-1(CAT Ⅳ 300V 汚染度2)
動作方式接地抵抗ファンクション:電圧注入・電流検出法(周波数約2400Hz)2重積分方式、 交流電流ファンクション:逐次比較方式
表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示
連続使用時間(時間)約12(R6使用時)
応答時間(秒)約7(接地抵抗)、約2(交流電流)
交流電流(A)100m/1000m/10/30
使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4
被測定導体径最大約Φ32mm
オートパワーオフボタン操作後約10分後にオートパワーオフ
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)246×120×54
接地抵抗(Ω)20/200/1500
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート約1回/秒
過負荷保護AC120A/10秒間
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。