電気測定 :「漏れ 電流 測定 器」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替 ピークホールド機能付
用途店舗やビルなどの漏電管理に最適 付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.01mA(最小) 連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A) 応答時間(秒)約2 使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 被測定導体径最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32 確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt (40/400mA)、±1%rdg±5dgt (0~350A)、±2%rdg (350.1~399.9A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt (20Hz~1kHz) (40/400mA)、±2.5%rdg±10dgt (40Hz~1kHz)(0~350A)、±5%rdg (40Hz~1kHz) (350.1~399.9A) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高調波の影響を除去できる切替スイッチ付 アナログ出力端子付
用途大口径コアの採用により3相一括測定に威力を発揮 付属品携帯用ケース(9094)、006P×1個、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) アナログ出力各レンジの最大値に対してAC/DC200mV(1000Aレンジは100mV) 分解能0.1mA(最小) 連続使用時間(時間)約60 周波数範囲(Hz)40~1K 使用電池006P(9V)×1 被測定導体径最大Φ68mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×130×50 確度交流電流(50/60Hz):±1.5%rdg±2dgt (200mA/2/20A)、±2%rdg±2dgt (200A、0~500A)、±5.5%rdg (501~1000A)・交流電流(WIDE):±1%rdg±2dgt (50/60Hz) (200mA/2/20A)、±1.5%rdg±2dgt (50/60Hz) (200A、0~500A)、±5%rdg (50/60Hz) (501~1000A) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付 ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適 付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.01mA(最小) 連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A) 応答時間(秒)約2 使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 被測定導体径最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32 確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCミリアンペアクランプメータ 共立電気計器 動画あり
4-20mADCループ電流を回路切断なしに測定可能 プロセス計装やビル計装の信号測定に! 直流微少電流測定が可能 測定範囲0.01mA~120mA 高確度±0.2%、高分解能0.01mA 配線の込み入った狭い場所も測定可能な小型センサ 被測定導体径Φ6mm 4mA(0%)、20mA(100%)を基準としたパーセント表示が可能 バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗所でほのかに光る蓄光式操作ボタン 測定部分を照らすLEDライト付 アナログ出力機能付
付属品9096(携帯用ケース)、単3乾電池 LR6×4、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40 分解能0.01mA コード長さ(mm)700(センサ一体型) 連続使用時間(時間)約60 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯時) 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4 記録計出力DC1mAに対してDC10mV 動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと) 被測定導体径最大Φ6mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×40、(センサ部)104×34×20 確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/sec)AC2210/5(電気回路と外箱間)
1台ほか
65,980 税込72,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実効値タイプの大口径リーククランプ 歪んだ波形に威力を発揮する真の実効値測定 大口径トランスコア採用で3相一括測定が可能 外部磁界の影響が極めて少ない設計 高調波の影響を除去できる周波数切換機能付 2WAYアナログ出力端子装備(AC/DC出力端子) AC出力:ACの入力波形をそのまま出力、オシロスコープで波形観測が可能 DC出力:AC入力をDCVへ変換、記録計にダイレクト接続が可能 ピークホールド機能装備(応答時間10ms,100ms) バックライト、データホールド機能装備 最小分解能0.1mA
出力波形出力: 各レンジの最大値に対してAC200mV(1000Aレンジは100mV)、 記録計出力: 各レンジの最大値に対してDC200mV(1000Aレンジは100mV) 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.1mA(最小) 連続使用時間(時間)約60 周波数範囲(Hz)40~1k 使用電池角形006P(9V)×1 被測定導体径最大Φ68mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×130×50 確度交流電流(50/60Hz):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±2.5%rdg±5dgt(200mA/2/20A)、±3.0%rdg±5dgt(200A、0~500A)、±5.5% rdg(501~1000A)、交流電流(WIDE):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±1.8%rdg±5dgt(50/60Hz)(200mA/2/20A)、±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)(200A、0~500A)、±5.0% rdg(50/60Hz)(501~1000A) RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ3以下 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DINプラグ採用
適合規格IEC 61010-1、 IEC 61010-2-032 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、 IEC 6132 コード長さ(m)約2 使用温湿度範囲0~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3540/5秒間
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共立電気計器電気備品定期点検試験機
RoHS
電動工具の診断をスマートに!電気機器の管理保全をスマートに! 試験ボタンを押すだけで接続変更なしに100/200Vの 電動工具電気機器の各種試験を自動実行して診断 実稼働時の機器の漏れ電流測定が可能、絶縁抵抗測定だけでは わからない機器漏電を確実に診断 最大999件の診断結果を保存、USB接続でPCによるデータ管理が可能 ラベルプリンタとの接続により、現場で診断結果のラベルを作成、定期点検の管理が簡単に(ラベルプリンタ市販品)
付属品7283(主電源コード)、7129A(ワニグチコード)、7161A(フラットテスト棒)、7284(延長コードアダプタ)、8265(逆接地アダプタ)、9193(携帯用ケース)、8929(ヒューズ[16A/250V])、9151(肩掛けベルト・バックル)、3P/2P変換アダプタ、単3形乾電池(LR6)×6、取扱説明書 測定範囲電源電圧:AC30~230V(50/60Hz) 適合規格IEC 61010-1、 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61326-2-2 抵抗(Ω)0~20 使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6 測定電流保護導体抵抗:DC 200mA、漏れ電流:0.1~20mA ±3%rdg±5dgt、負荷電流:0.1~15A ±10%rdg±5dgt(95~214V) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57 確度電源電圧:±5V、保護導体抵抗:±3% rdg±5dgt、絶縁抵抗:±2% rdg±3dgt 定格感度電流(mA)15 測定電圧(V)絶縁抵抗:250/500、漏電遮断器試験:100/200(動作時間測定0.0ms~500ms確度±2ms(≦40ms)/±8ms(>40ms) ・感度電流試験6mA~16.5mA確度試験電流に対し-4%~ +4%) 短絡電流(mA)DC1.5以下 使用回路電圧(開放)保護導体抵抗:DC 5±0.4V、絶縁抵抗:定格測定電圧の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)