4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替 ピークホールド機能付
用途店舗やビルなどの漏電管理に最適 付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.01mA(最小) 連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A) 応答時間(秒)約2 使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 被測定導体径最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32 確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt (40/400mA)、±1%rdg±5dgt (0~350A)、±2%rdg (350.1~399.9A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt (20Hz~1kHz) (40/400mA)、±2.5%rdg±10dgt (40Hz~1kHz)(0~350A)、±5%rdg (40Hz~1kHz) (350.1~399.9A) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏電遮断器テスタ 共立電気計器 動画あり
漏電ブレーカの良否判定に最適! 簡単操作(リモート測定) 電圧自動判別 動作時間測定 感度電流測定 接触電圧自動検出 防塵防滴 バックライト
付属品7128A(専用測定コード)、7129A(専用ワニグチコード)、8017(先端金具ロング)×2、9121(肩掛けベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書、肩掛ベルト、コードケース、単3形乾電池R6×8 測定範囲×5:試験時間0ms~200ms、×1:試験時間0ms~2000ms、×1/2:試験時間0ms~2000ms、感度電流:定格感度電流の40%~110%(5%毎に電流上昇)試験時間300ms×15回 電圧(V)電圧測定:測定範囲(80V~450V 50/60Hz)/確度(2% rdg ± 4dgt) 適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 400V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61557-1、6、IEC 60529 (IP54) 定格電圧(V)100±10%、200-10%~32%、400±10%(50/60Hz) 耐電圧AC3700V/1分間(電気回路と外箱間) 表示1999(3 1/2桁)大型LCD 測定回数1200回以上(×1/2レンジ100mAにて30秒間隔で測定) 機能パワーセーブ:(1) スイッチ操作後約3分でLCD表示が消えパワーセーブ状態、 (消費電流約70μA)になります。(2) バックライト点灯後約1分間でバックライトが消灯します。 レンジ×5、×1、×1/2、感度電流(mA) 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8 使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 保存温湿度範囲-20℃~60℃、相対湿度85%(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)167×186×89 確度×5:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1/2:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=-8%~-2%、感度電流(mA):各ステップの試験電流に対し-4%~+4% 定格感度電流(mA)×5:15/30/50/100、×1・×1/2・感度電流:15/30/50/100/200/500 絶縁抵抗10MΩ以上/1000V(電気回路と外箱間) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
74,980 税込82,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付 ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適 付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.01mA(最小) 連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A) 応答時間(秒)約2 使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 被測定導体径最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32 確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高調波の影響を除去できる切替スイッチ付 アナログ出力端子付
用途大口径コアの採用により3相一括測定に威力を発揮 付属品携帯用ケース(9094)、006P×1個、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) アナログ出力各レンジの最大値に対してAC/DC200mV(1000Aレンジは100mV) 分解能0.1mA(最小) 連続使用時間(時間)約60 周波数範囲(Hz)40~1K 使用電池006P(9V)×1 被測定導体径最大Φ68mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×130×50 確度交流電流(50/60Hz):±1.5%rdg±2dgt (200mA/2/20A)、±2%rdg±2dgt (200A、0~500A)、±5.5%rdg (501~1000A)・交流電流(WIDE):±1%rdg±2dgt (50/60Hz) (200mA/2/20A)、±1.5%rdg±2dgt (50/60Hz) (200A、0~500A)、±5%rdg (50/60Hz) (501~1000A) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)