簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ
先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応
質量(g)約600(電池含む)
適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴)
使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×6
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70
確度接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3%
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
変電設備や高電圧機器電路の絶縁抵抗測定や診断に
測定コード脱着可能
堅牢なハードケース標準装備
少々の雨がかかっても大丈夫な防滴構造
自動レンジ切換え付き2重目盛スケール板
絶縁抵抗計の定番3レンジ式タイプ及び簡易接地測定が可能な複合タイプ
電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用
スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7103A(リモートスイッチ付測定プローブ)、7161A(フラットテスト棒/黒)、7131B(安全ワニグチクリップ)、8017(先端金具・ロング)、9092(コードケース)、9121(肩掛けベルト)、単3乾電池(R6P)×8本、取扱説明書
質量(g)約1000(電池含む)
適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61557、JIS C 1302:2002 準拠
使用電圧(V)1.5(単3乾電池R6P×8)
使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8
接地抵抗簡易測定機能(0~12Ω、0~120Ω、0~1200Ω)
抵抗測定絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応、接地/D種接地工事(2極法)に対応
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×183×100
確度絶縁抵抗計:指定値の±5%、指定値の±10%・接地抵抗計:最大目盛値の±3%・電圧計:最大目盛値の±3%
接地抵抗(Ω)0~12、0~120、0~1200(簡易測定)(精密測定)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC5550/1分間
業界最速の応答速度2秒
ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能
補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
10,000回の連続測定を実現
精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能
簡易測定(2極法)にも対応
質量(g)約690(電池含む)
電源単3乾電池
RoHS指令(10物質対応)対応
受変電設備や高電圧機器・電路の絶縁抵抗測定や診断に
CVケーブルや受変電設備・高電圧機器の絶縁測定に最適
オートレンジ方式の2重目盛りのスケール板を採用
付属品7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、9196 (ハードケース)、8019 (先端金具・フック)、単2形アルカリ乾電池LR14×8、取扱説明書
質量(kg)約1.7(電池含む)
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT Ⅲ 600V汚染度2、IEC 60529(IP40)
使用電池単2形乾電池LR14(1.5V)×8
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100
確度指示値の±5%、その他測定範囲:指示値の±10%または目盛長の0.5%
測定電圧(V)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値2重目盛メータ:5GΩ/200GΩ(自動切替)、第1:0.2~100GΩ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。