電気測定 :「LED 板」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCミリアンペアクランプメータ 共立電気計器 動画あり
4-20mADCループ電流を回路切断なしに測定可能 プロセス計装やビル計装の信号測定に! 直流微少電流測定が可能 測定範囲0.01mA~120mA 高確度±0.2%、高分解能0.01mA 配線の込み入った狭い場所も測定可能な小型センサ 被測定導体径Φ6mm 4mA(0%)、20mA(100%)を基準としたパーセント表示が可能 バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗所でほのかに光る蓄光式操作ボタン 測定部分を照らすLEDライト付 アナログ出力機能付
付属品9096(携帯用ケース)、単3乾電池 LR6×4、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40 分解能0.01mA コード長さ(mm)700(センサ一体型) 連続使用時間(時間)約60 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯時) 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4 記録計出力DC1mAに対してDC10mV 動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと) 被測定導体径最大Φ6mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×40、(センサ部)104×34×20 確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/sec)AC2210/5(電気回路と外箱間)
1台ほか
65,980 税込72,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心・安全、使い勝手を追求した高機能ペン型タイプのマルチメータ 。オーバーモールド採用でジャストフィット。LCDバックライト付き。暗い場所で威力を発揮、長寿命LEDペンライト装備。測定コードを本体裏側へすっきり収納。電池消耗を抑えるオートパワーオフ。不意の事故防止カバー付き。安全規格 CAT.Ⅲ 600V対応
仕様電池残量警告:約2.4V以下で警告表示 付属品9130(携帯用ケース)、ボタン形電池LR44×2、取扱説明書 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/200k ±0.1% rdg±5dgt(入力感度 電圧:1.5V[~50kHz]/10V[>200kHz]以上) 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61326(EMC) 使用電池ボタン形電池LR44(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分) DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×39×31 キャパシタンス(F)50/500n/5/50/100μ(5レンジ・オート)、±3.5%rdg±10dgt(50nF)、3.5%rdg±5dgt(500n~50μF)、±4.5%rdg±5dgt(100μF) データホールドデータホールドボタンをONで動作 導通(Ω)400(約120Ω以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易アーステスター(2極法) 共立電気計器 動画あり
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 200/2000Ω2レンジオート 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 測定範囲接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別) 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC) 測定方式簡易測定(2極法) インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回) 動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時) 確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定回路を切断せず、直流微少電流4~20mA信号を測定 192,000件の大容量データを記録 記録データを無線通信 (Bluetooth) でPCに転送 記録計やデジタルマルチメータなどに測定値を出力できるアナログ出力機能 高確度±0.2%、高分解能0.01mA 被測定導体径Φ6mm バックライトと、測定物を照らせるLEDライト 長時間記録が可能な外部電源標準装備
付属品携帯用ケース(9096)、ACアダプタ(8260)、KEW Windows for 2510(ソフトウェア)、単3形乾電池 LR6×4、取扱説明書、インストールマニュアル 適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40 分解能0.01mA コード長さ(mm)700(センサ一体型) 連続使用時間(時間)約50 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯、Bluetooth(R)通信無し時) 使用電池単3形乾電池4本(アルカリ形LR6を推奨)、外部電源(ACアダプタ8260) 直流電圧20/100mA(2レンジオート)、±0.2%±5dgt (0.00mA ~ 21.49mA)、±1.0%±5dgt (21.0mA ~ 120.0mA) 記録計出力DC1mAに対してDC10mV 動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと) 被測定導体径最大Φ6mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×46、(センサ部)104×34×20 確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA) 通信機能Bluetooth(R)Ver5.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
71,980 税込79,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地棒のいらない簡易測定がスマホとの接続でさらに作業効率アップ Bluetooth Smart搭載 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所では ほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン
質量(g)約220(電池を含む) 規格IEC_61010-1_CAT_III_300V_汚染度2、IEC_61010-031、IEC_61326-1、2-2_(EMC) 電源単3乾電池 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC) 対応OSAndroid(TM)5.0以上、iOS 10.0以上 交流電圧(V)5~300(45~65Hz) 直流電圧(V)±5~300 インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回) 動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時) 確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt) Bluetooth4.0LE
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値。 活線チェックが可能なNCV機能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器デジタルマルチメータ
エコ商品
高確度かつ高性能で信頼のある測定。現場の過酷な使用環境で高い安全性。データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)192×90×49 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)