ダイヤモンドⅠ型・Ⅱ型判定器 SCREEN-Ⅰアルファーミラージュ15日以内出荷
「SCREEN-Ⅰ」は、センサー部分に 測定物を載せるだけ!
わずか1秒でダイヤモンドのⅠ型Ⅱ型を判定します。Ⅰ型であればほぼ100%天然ダイヤモンドと判断できますが、Ⅱ型にはHPHT (高温高圧処理) や、今話題のCVD(Chemical Vapor Deposition) などの合成ダイヤモンドが含まれますので要注意です。
仕様(判定可能な大きさ)0.02~12ct、(カラーグレード)D~Jカラー、(リングサイズ)♯7~付属品専用ケース、単4電池×4、USBケーブル寸法(mm)80×130×70質量(g)210(電池含)能力ダイヤモンドⅠ型Ⅱ型の粗選別測定方法紫外線透過率機能スマートタッチ測定、レーザーターゲットポインター
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~
高精度直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥53,878~¥48,980~