電気測定 :「検電器 12v」の検索結果
防塵防水IP67で落下耐性2mのタフな非接触式AC検電器です。
約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付です。
LEDと音で検電をお知らせします。
先端と後端に暗い所で便利なLEDライトがついています。
用途建築現場等での電気配線の確認に、工場等での電気設備のチェック等に
トラスコ品番217-9325
セット内容取扱説明書、単4形乾電池×2本(動作確認用)
材質ABS樹脂
長さ(mm)161
周波数(Hz)50/60
電源単4形乾電池×2本
適合規格EN61010-1準拠、CAT IV 1000V
交流電圧(V)12~1000(高感度モード時)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。