電気測定 :「交換用電極」の検索結果
建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。
木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。
汚れたら水洗い可能な防水タイプ。
ピン型水分電極の交換が簡単です。
付属品単4電池×4、ピン型電極×2個、取扱説明書、保証書
測定範囲(木材)6~40%、(生コンクリート・非木材)0~100%
電源単4電池×4
構造IP-65防水型
精度±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して
測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定
表示分解能0.001
消費電流(mA)DC4
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
サンプリング周期約0.8秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×40
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。