電気測定 :「静電容量測定器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。
あらゆる現場に便利な1台です。
付属品006(9V)電池、取扱説明書、保証書
測定範囲(風速)0.4~30m/s、(外部温度)-100~1300℃、(本体部温度)0~50℃、(湿度)10~95%RH、(照度)0~20000Lx
電源006(9V)電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)156×60×33
精度(風速)±3%F.S、(外部温度)±1%rdg+1℃、(本体温度)±1.2℃、(湿度)±4%RH、(照度)±5%rdg+8dgt
測定方式(風速)ベーン式、(外部温度)K熱電対:別売、(本体部温度)サーミスタ、(湿度)静電容量型、(照度)フォトダイオード
表示分解能(風速)0.1m/s、(外部温度)0.1℃、(本体部温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(照度)1[2200以下]Lx・10[1800以上]Lx
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
表示単位(風速)m/s・ft/minknot・km/hmph、(外部温度)℃/F、(本体部温度)℃/F、(湿度)%RH、(照度)Lx
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにタウンロードできます。
CO2高度補正値(mまたはフィート)。
付属品CO2プローブ、ACアダプタ100V、SDカード(4GB)、本体用吊し部品(ステッカー付)、取扱説明書、保証書、単4電池×6
測定範囲(CO2)0~4000ppm、(温度)0~5℃、(湿度)10~90%RH
電源ACアダプタ(FAC-23標準付属)、単4電池×6(時計用)
精度(CO2)プラス40ppm/1000ppm以下、±5%以下:読取値/1000~≦3000ppm、±250ppm/3000ppm以上、(温度)±0.8℃、(湿度)±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±4%RH:70%未満
表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH
測定方法(CO2)NDIR:非分散型製外線吸収法センサ/プローブ、(温度)サーミスタ/本体、(湿度)静電容量式/本体
測定対象CO2、温度、湿度
インターフェースRS-232C、(データロガー)SDカード、(サンプリング時間)5、10、30、60、120、300、600秒
使用環境0~50℃、90%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)145×80×32、(CO2プローブ)132×38×32
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。