電気測定 :「低圧検電器」の検索結果
関連キーワード
薄くて持ちやすいペン型デザイン
電源LEDがついた安全設計
交流電圧を赤色発光とブザーで確認
裸線と被覆線の切替式のため確実な検電が可能
用途AC専用低圧用検電器
仕様検知子から全回路試験(被覆動作設定部を除く)
その他本製品は1年保証となります。
付属品取扱説明書
種別検電器
電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2
使用環境-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと
動作表示断続音光 音量:50cm離れた位置で50dB以上 光量:8000Lxの明るさで確認可能
許容差保証温湿度範囲-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと
適合電線裸線・被覆線
アズワン品番64-8945-99
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.28MB)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。