電気測定 :「漏れ電流メーター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
設備の電源を切らずに絶縁管理、抵抗分漏洩電流(I0R)の測定が可能です。三相三線デルタ結線でR相T相の同時検出。I0R値とI0値を同時表示。交流負荷電流は500Aまで測定可能。
用途3相3線デルタ結線・単相3線・単相2線のI0Rの測定
仕様●LPF機能:ON時●フィルター周波数性能:約150Hz●振幅比:150Hzで-3dB、180Hzで-7dB●抵抗分漏洩電流(Ior)1P(単相):0m~99.99mA、100m~999.9mA●抵抗分漏洩電流(Ior)3P(三相):0m~99.99mA、100m~999.9mA、1000m~1155mA
その他Y結線ではIo測定は可能ですがIorの測定はできません。異容量三相4線では単相3線のIor測定は可能ですが、三相3線のIor測定はできません。(Ioは可)
付属品テストリード : TL-26(全長約1.2m)延長用リードセット : TL-27(全長約3m)アリゲータクリップ : CL-26 スパイラルチューブ 8個 キャリングケース : C-I0R 取扱説明書
種別IORリーククランプメータ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38
交流電圧(V)600
表示液晶:最大9999カウント(上部及び下部数値部)
サンプルレート(回/s)約4
絶縁抵抗(MΩ)表示範囲:0~9.999(演算値)、確度:規定なし
使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
漏れ電流(mA)(交流)99.99m/999.9m
RoHS指令(10物質対応)対応
特性活線状態での絶縁管理を容易にする負荷電流も測れるIorリーククランプ 活線状態で抵抗分漏洩電流(Ior)を測定 三相三線Δ結線でR相とT相の同時地絡検出 クランプセンサ一体型 Ior値とIo値の同時表示 表示は2画面切替可能 最大値をホールドするMAXホールドモード ふらつきのある数字を読みやすくするAVGモード(移動平均値表示) データホールド機能 バックライト付き表示器 オートパワーセーブ(約30分)解除可単4形アルカリ電池2本で連続約170時間(約1週間)の長時間動作(負荷電流(A)測定時は約80時間) パソコンでデータ収集(別売オプションI0R-USBが必要)が可能
バンドパスフィルタ機能搭載リーククランプメータ
50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出するバンドパスフィルター機能付き
漏れ電流・負荷電流ともに測定可能
バックライト搭載により暗所でも測定値が見やすい
MAX/MINホールド機能、データホールド機能/オートパワーオフ機能搭載
安全規格 IEC61010-1 CAT.III 600 V
付属品取扱説明書、LR03(単4アルカリ電池)1.5V×2、携帯用ケース(C-DCM660)、テストリード(TL-21a)
種別クランプメータ
質量(g)約320(電池含む)
電源LR03(単4形アルカリ)×2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)999.9
周波数特性40~400Hz
電池寿命(時間)約42(バックライト非点灯)
表示桁数6000(V/A) 9999(Ω)
サンプルレート(回/s)2
交流電流(A)AC60/400
直流電流(A)DC600
クランプ径(Φmm)35
電池寿命約42時間(バックライト非点灯)
導通チェック約30Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.9V
リーク電流(mA)AC:60/600
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(mm)10×40
関連資料(0.28MB) 単品カタログ(0.32MB)
充電部に非接触で電路の位相を検出できる。被覆電線の上から安全にクリップ。センサと電線間の静電誘導差による位相誤差補正機能内蔵。活線への接続をLEDで表示。測定クリップは3~30mmと幅広く、クリップしやすい形状を採用
用途被覆電線の上から電路の位相を検出できるセンサアダプタ。適合機種:I0R500、I0R700、I0R700V
付属品取説、試用電池
寸法(mm)65×45×28
質量(g)195
電源LR03(単4形アルカリ電池)×2
ケーブル長(m)約1.2
方式位相検出:静電誘導方式
周波数50/60Hz
電池寿命約120時間
使用電圧範囲(V)AC75~600
回路【測定可能】単相2線、単相3線、三相3線、三相4線(I0R700、I0R700Vのみ)※I0R700Vのモータモードは非該当
適合電線径(Φmm)測定可能:被覆仕上げ外形3~30
関連資料ACS102_単品カタログ(0.24MB)
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
適応アクセサリTL-26、TL-27、TL-27I0R、TL-28、TL-36、TL-37、TL-66
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
Bluetooth通信によるデータ転送が可能 ACA、ACmA の50 Hz/60 Hz を中心とする周波数帯のみを抽出するバンドパスフィルター機能を搭載。漏れ電流・負荷電流ともに測定可能。バックライト搭載により暗部でも測定値が見やすい。MAX / MINホールド機能。オートパワーオフ。データホールド機能。安全規格 IEC 61010-1 CAT.III 600 V
仕様通信:Bluetooth(R)5.1 測定データ転送間隔:約1回/ 秒
種別クランプメータ
サイズ83×206×38
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)999.9
直流電圧(V)600
周波数特性40~400Hz
電池寿命(時間)Bluetooth 機能OFF:約42、Bluetooth 機能ON:約40 (バックライト消)
表示桁数6000(V/A) 9999(Ω)
サンプルレート(回/s)2
交流電流(A)60/400
導通約30Ω以下で発音、開放電圧0.9V
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V
交流電流(ACA)60/400
導通チェック約30Ω以下で発音 開放電圧0.9V
リーク電流(mA)AC:60/600
直流電圧(DCV)600
交流電圧(ACV)600
インターフェイスiOS Ver11以降/Windows10以降
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(mm)10×40
関連資料単品カタログ(0.33MB)
I0R100用テストリード先端接続アリゲータクリップ
適合機種TL-26,TL-27,TL-28,TL-36,TL-37
種別ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用補修用アリゲータクリップ
全長(m)約0.095
安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600V
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。