絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(8)
  • Hirschmann Test & Measurement(529)
  • フルーク(FLUKE)(324)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(272)
  • HIOKI(日置電機)(244)
  • Schutzinger(238)
  • 共立電気計器(221)
  • MUELLER ELECTRIC(214)
  • RIGOL(リゴル)(120)
  • 三和電気計器(110)
  • MULTI-CONTACT(91)
  • はくでん(88)
  • エスコ(83)
  • カイセ(73)
  • MCP(68)
  • 横河計測(66)
  • マルチ計測器(61)
  • RS PRO(55)
  • マザーツール(53)
  • Pico Technology(53)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M ICテストクリップ DIP 用, 16極 3M(スリーエム)

    3M ICテストクリップ DIP 用, 16極

    3M(スリーエム)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    仕様極数 = 16コンタクトめっき = ニッケル, 銀パッケージスタイル = DIPICテストクリップ - 3M. ハイグレードな熱可塑成形入りのニッケル銀合金コンタクト付きプロフェッショナルICテストクリップ 電気的信頼性に最適なコンタクトの ’ダックビル ’ワイピング動作、強固で均一な接触圧を実現するヘビーデューティスプリング、及びプローブが直接DIP (Dual-In-Line)パッケージピンにアクセスできるオープンノーズデザインが特長。 電気短絡の危険を排除するため、コンタクトコームがDIPパッケージリードにフィット 最大14、16、20、24、28及び40ピンまでの標準DIPパッケージに使用可能なテストクリップ ボディ材質は、高品位熱可塑樹脂、金めっき コンタクト材質はニッケル銀合金 動作温度範囲: -55 ℃ → 165 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 定格電流: 2 A
  • 3M フッククリップ 3M(スリーエム)

    3M フッククリップ

    3M(スリーエム)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒マイクロ / ミニプローブテストクリップ - 3M. 3Mのプローブクリップにより、個々のコンポーネントとテストクリップのリード線のテスト接続を簡単にすばやく行えます。 誤短絡の可能性を最小限に抑えます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 各色を用意 ミニ及びマイクロプローブを用意
電気測定