絞り込み
ブランド
  • セコニック
  • モノタロウ(9)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • HIOKI(日置電機)(399)
  • フルーク(FLUKE)(339)
  • Schutzinger(241)
  • 共立電気計器(228)
  • RS PRO(217)
  • エスコ(214)
  • MUELLER ELECTRIC(214)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(186)
  • 三和電気計器(136)
  • MULTI-CONTACT(106)
  • はくでん(87)
  • カイセ(78)
  • MCP(74)
  • PICO TECHNOLOGY(69)
  • マルチ計測器(67)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(56)
  • 中部精機(48)
  • OWON(48)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
露出計 ライトマスタープロ L-478シリーズ セコニック露出計 ライトマスタープロ L-478シリーズセコニック
81,980税込90,178
1箱(1個)
8日以内出荷
ライトマスタープロL-478Dにエリンクローム社のELスカイポートワイヤレスシステム(2.4GHz)を搭載次世代型露出計であるライトマスタープロL-478Dにエリンクローム社のELスカイポートワイヤレスシステムを搭載したモデルがライトマスタープロL-478DR-ELになります。ELスカイポートワイヤレスシステムに対応したエリンクローム製フラッシュの光量調整やモデリングランプの調整が可能となり、最大で20チャンネル、4グループという大規模な多灯照明セットのコントロールを行うことができます。また、ELスカイポートユニバーサルモジュールを接続したフラッシュを発光させることができます。各種設定、操作はL-478シリーズで定評があるタッチパネルを使ったオペレーションなので直感的に扱うことができます。日本国内の電波法認証を取得していますので安心してご使用いただけます。ELスカイポートのノーマル/スピードモードに対応ELスカイポートモードで1/150秒のシンクロ速度のノーマルモードと1/250秒のシンクロが可能なスピードモードに対応しています20チャンネル/4グループの設定が可能ライトマスタープロL-478DR-ELはELスカイポート搭載のフラッシュに対応した20の電波チャンネルから選択でき、さらにチャンネル内を4つのグループに振り分けて設定、コントロールすることができます。各設定、振り分けは画面上をタッチするだけで簡単に行うことが可能です。ライトマスターL-478DR-EL上でフラッシュ光測定と光量の出力調整4グループまでの各フラッシュの光量調整が個別にできます。ALLボタンをタッチすると同じチャンネルの4グループすべての光量を照明比率は変えずに調整することができます。モデリングランプの調整と測光フラッシュの調光のみならず、モデリングランプの調整/測定を行うことができます。ライトマスタープロL-478Dと同じ露出計機能露出計に関する機能はL-478Dと同じ機能を備えています。露出プロファイルにも対応し、ビューファインダー5°(オプション)を使ったスポット測光も可能です。動画撮影向け機能も同様なのでムービー撮影にも対応できます。さらにフィルター補正の数値入力限界を±12EVまで拡大、シネカメラで使用されるISO850にも対応しました。(L-478Dもファームアップで対応可)直感で扱える液晶タッチパネル現在選択している測定モードや電波チャンネル/グループを液晶画面上で一目で確認することができます。それぞれの設定も画面をタッチする事で変更することができます。
仕様【校正定数】入射:C=340(光球)C=250(平板)/反射:K=12.5付属品【標準】ケース、ストラップ、スタートアップガイド、反射防止フィルム、CD-ROM(Data Transfer Software/使用説明書)、保証書測定範囲入射:定常光/EV-2(F2.0、15秒)~EV22.9(F22.9、1/8000秒)・フラッシュ光/F1.0~約F128.9、反射:定常光/EV3(F2.8、1秒)~EV22.9(F22.9、1/8000秒)ビューファインダー(オプション)装着時・フラッシュ光/F2.8~約F128.9ビューファインダー(オプション)装着時(ISO100)質量(g)140(電池含まず)形式フラッシュ光・定常光兼用メーター使用温度範囲(℃)-10~50方式【受光方式】入射/反射光式・入射:首振り/左右・平板/ワンタッチ切換、反射:入射反射切替/着脱切換・ビューファインダー(OP)/5°、フラッシュ光:・積算/◯(∞回)・コードレス・コードイン/◯表示【ISO】3~409600(1/3ステップ)・850、【定常光】絞り(整数項):F0.5~F161・絞り(ステップ):1・1/2・1/3ステップ・絞り(スケール表示):F1.0~F90(1/3ステップ)・シャッター速度(整数項):30分~1/64000秒・1/200・1/400・シャッター速度(ステップ):1・1/2・1/3ステップ・シャッター速度(スケール表示):4~1/2000(1/3ステップ)・フレームレート(f/s)表示:1~1000(47段)・EV値表示:EV-27.9~58.8(0.1ステップ)・ゼロ目(スケール表示)/入射:-3EV~+3EV・反射:-7EV~7EV、【フラッシュ光】絞り(整数項):F0.5~F161・絞り(ステップ):1・1/2・1/3ステップ・シャッター速度表示:30分~1/1000秒・1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400・ゼロ目(ドット表示):入射:-3EV~3EV・反射:-7EV~7EV・分離側光表示:0~100%(10%ステップ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×140設定方式ISO:3~409600(1/3ステップ)、850、定常光:・絞り(表示)/F0.5~F161・絞り(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ・シャッター速度(表示)/30分~1/64000秒、1/200、1/400・シャッター速度(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ・フレームレート(f/s)(表示)/1~1000(47段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能、フラッシュ光:・シャッター速度(表示)/30分~1/1000秒 1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400・シャッター速度(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ使用電池単4形乾電池2本 マンガン、アルカリ照度(Lx)0.63~2000000繰返し精度±0.1EV以内保管温度範囲(℃)-20~60アズワン品番64-5281-33受光素子シリコンフォトダイオード輝度(cd/m2)1.0~980000※ビューファインダー(オプション)装着時
露出計 スピードマスター セコニック露出計 スピードマスターセコニック
99,980税込109,978
1箱(1個)
30日以内出荷
世界初1ハイスピードシンクロ対応の多機能露出計新機能・性能フラッシュ光解析フラッシュ光HSSハイスピードシンクロの露出測定低照度・輝度測定の性能向上:入射光で-5EV、反射光で-1EVまで(ISO100時)フラッシュ光電波コントロール2フラッシュプリ発光キャンセル映画撮影機能の拡大:シネカメラ、HDカメラモード搭載。1~1,000f/sのシネコマ数や358°までのシャッター開角度設定、フィルター補正など基本機能・性能入射光式と反射光式の兼用モデル分離測光(定常光とフラッシュ光をアナログスケールとパーセントで表示)露出プロファイル(最大10件分)液晶タッチパネル簡易輝度測定・簡易照度測定1 2016年9月現在、セコニック調べ2 トランスミッター(別売)が必要です。Elinchrom社のEL-Skyportは、ElinchromSA.社の商標、または登録商標です。
仕様【校正定数】入射光式:光球C=340/平板C=250・反射光式:K=12.5その他【別売アクセサリー】シンクロコード・ステップアップリング・標準反射板・プロファイルターゲットⅠ/Ⅱ・トランスミッター付属品【標準】光球、スタートアップガイド、ストラップ、レンズキャップ、ソフトケース、反射防止フィルム、安全上のご注意、保証書測定範囲入射光式:定常光/EV-5~EV22.9・フラッシュ光/F0.5~F161.2(=128.9)、反射光式:定常光/EV-1~EV24.4・フラッシュ光/F1.0~F161.2(=128.9)、照度:入射光式/0.10lx~2000000lx(有効数字2桁)、輝度:反射光式/0.10~980,000cd/m2(ISO100)質量(g)240(電池含まず)形式フラッシュ光・定常光兼用メーター方式【受光方式/入射光式】首振り/左右・光球⇔平板/ワンタッチ切り換え、【反射光式】入射⇔反射/ワンタッチ切り換え・一眼スポット/受光角1°、ファインダー内表示、測定距離1m~∞寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×49×176(受光部含まず、ボタン等の突起物を除く)液晶サイズタッチパネル機能付2.7インチカラーマトリックスLCD表示範囲ISO:定常光/フラッシュ光/ISO3~ISO13,107,200(1/3ステップ)、ISO850、絞り:定常光/フラッシュ光/F0.5~F161.2(=128.9)、シャッター速度:・定常光/30分~1/64,000秒、1/200、1/400(1、1/2、1/3ステップ)・フラッシュ光/30分~1/16,000秒、1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400(1、1/2、1/3ステップ)、閃光時間:フラッシュ光/1/40秒~1/55,500秒(25ms~18us)、t=0.1~t0.9、フレームレート(f/s):定常光/1~1,000f/s(47段)0.001~99,999.999f/sの範囲で最大20種をユーザー設定可能、EV値:・入射光式/EV-73.9~EV+103.8・反射光式/EV-69.9~EV+105.3、ゼロ目:スケール表示/入射:-3EV~+3EV 反射:-7EV~+7EV使用電池単3形乾電池2本(アルカリ、マンガン電池を推奨)使用温湿度範囲-10~50℃/85%RH以下(35℃のとき)(但し結露しないこと)保管温湿度範囲-20~60℃/85%RH以下(35℃のとき)(但し結露しないこと)測定モード定常光:T(シャッター速度)優先、F(絞り)優先、TF(シャッター速度・絞り)優先、HDシネカメラ、シネカメラ、照度(lx)、輝度(Cd/m2)、フラッシュ光:コードレス(積算あり、なし)コード接続(積算あり、なし)電波トリガー※2(積算あり、なし)、HSS(ハイスピードシンクロ)フラッシュ光:コードレス(積算なし)、フラッシュ光解析:入射光のみ/コードレス(積算なし)、コード接続(積算なし)、電波トリガー※2(積算なし)繰返し精度±0.1EV以内アズワン品番64-5281-32
電気測定