電気測定 :「積層 信号」の検索結果
関連キーワード
非接触で心線対照が可能な定番モデルです。
被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。
77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。
導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認
仕様瞬間耐圧:送信機DC150V
トラスコ品番480-8550
セット内容モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス)
材質ABS
質量(g)273
電源積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機)
距離(km)(検索)15
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。