1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ出力の湿度センサーモジュールです。 電子回路内蔵で5V電源を供給すると0-100%Rhに対し0-1Vの直流電圧をリニアスケールで出力します。従来の湿度センサー素子のような複雑な駆動回路やリニアライズは不要でマイコンのA/D入力に直接接続可能です。
使用温度範囲(℃)15~35 精度±5% RH センサータイプ抵抗性 応答時間1.0分 湿度範囲20~85% RH 動作電圧4.75V~5.25V RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB)
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷