絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • HIOKI(日置電機)(398)
  • フルーク(FLUKE)(339)
  • Schutzinger(241)
  • 共立電気計器(228)
  • RS PRO(218)
  • MUELLER ELECTRIC(213)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(186)
  • エスコ(146)
  • 三和電気計器(136)
  • MULTI-CONTACT(105)
  • はくでん(87)
  • カイセ(77)
  • MCP(74)
  • PICO TECHNOLOGY(71)
  • マルチ計測器(67)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(57)
  • OWON(48)
  • 中部精機(47)
直流電流(A)
  • 最大0.4(2)
直流電圧(V)
  • 最大600(2)
交流電圧(V)
  • 最大400(1)
  • 最大600(1)
交流電流(A)
  • 最大0.4(2)
校正証明書
  • なし(2)
なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルカードテスター TRUSCOデジタルカードテスターTRUSCO
4,698税込5,168
1台
当日出荷
コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。仕様テストリード長:約47cm付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個トラスコ品番245-3246質量(g)100電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)適合規格IEC61010-1準拠 CATⅡ600V、CATⅢ300V長さ(cm)テストリード:約47交流電圧(V)600抵抗(Ω)40M直流電圧(V)600連続使用時間約200時間連続使用時間(時間)約200時間交流電流(A)400m最大表示3999カウント使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。交流電流400mA検波方式平均値整流(MEAN)直流電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5校正証明書なし
交流用検電器 TRUSCO交流用検電器TRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
コード、ケーブル等の被覆の上から検電できます。 ブザーとランプで検電状態をお知らせします。 感度はLow~Hiの間で自由に調整できます。
トラスコ品番329-5273電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(別売)交流電圧(V)5~600感度調整Low(低)~Hi(高)自由設定
デジタルカードテスター専用テストリード TRUSCOデジタルカードテスター専用テストリードTRUSCO
1,298税込1,428
1組
当日出荷
デジタルカードテスターTDM-50専用テストリードです。
トラスコ品番245-3247長さ(mm)テストリード:600リード線0.3sq
デジタルカードマルチメータ TRUSCOデジタルカードマルチメータTRUSCO
4,298税込4,728
1台
当日出荷
厚さ10.8mm、重さ76gと持ち運びに便利なカードタイプです。電池を切り忘れても電池の消耗を防ぐスリープ機能付きです。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導電チェック機能、ダイオードテスト機能、周波数測定機能、デューティ比機能、コンデンサ容量測定機能付き。
用途電気工事、電気設備の点検やメンテナンス。電子、電気の製造や検査。トラスコ品番378-3705幅(mm)110高さ(mm)10.8質量(g)76奥行(mm)58.2電源CR2032電池X1個(別売)交流電圧(V)400抵抗(Ω)40M直流電圧(V)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×58.2×10.8交流電流(A)400m直流電流(mA)400校正証明書なし
電気測定