絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(15)
  • フルーク(FLUKE)(684)
  • HIOKI(日置電機)(609)
  • Hirschmann Test & Measurement(562)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(432)
  • Schutzinger(366)
  • 共立電気計器(364)
  • MULTI-CONTACT(359)
  • エスコ(344)
  • RS PRO(321)
  • 三和電気計器(278)
  • MUELLER ELECTRIC(273)
  • Joman(旧:MCP)(149)
  • RIGOL(リゴル)(147)
  • Pico Technology(135)
  • カスタム(123)
  • カイセ(102)
  • マルチ計測器(101)
  • 横河計測(99)
  • JEFCOM(ジェフコム)(93)
直流電流(A)
  • 最大0.2(1)
  • 最大0.25(4)
  • 最大0.4(2)
  • 最大2.5(1)
  • 最大10(1)
交流電圧(V)
  • 最大400(2)
  • 最大500(4)
  • 最大600(5)
  • 最大1000(1)
直流電圧(V)
  • 最大400(1)
  • 最大500(4)
  • 最大600(6)
  • 最大1000(1)
交流電流(A)
  • 最大0.2(1)
  • 最大0.4(2)
  • 最大10(1)
校正証明書
  • なし(2)
なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルカードテスター TRUSCO

    デジタルカードテスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
    用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。直流電圧(V)600交流電圧(V)600直流電流(mA)400交流電流(A)400m交流電流400mA抵抗(Ω)40M付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個仕様テストリード長:約47cmトラスコ品番245-3246質量(g)100奥行(mm)114電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)適合規格IEC61010-1準拠 CATⅡ600V、CATⅢ300V長さ(cm)テストリード:約47連続使用時間約200時間連続使用時間(時間)約200時間最大表示3999カウント使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。検波方式平均値整流(MEAN)RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5校正証明書なし
  • 交流用検電器 TRUSCO

    交流用検電器

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    コード、ケーブル等の被覆の上から検電できます。 ブザーとランプで検電状態をお知らせします。 感度はLow~Hiの間で自由に調整できます。
    トラスコ品番329-5273電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(別売)交流電圧(V)5~600感度調整Low(低)~Hi(高)自由設定
  • デジタルカードテスター専用テストリード TRUSCO

    デジタルカードテスター専用テストリード

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1組
    当日出荷
    デジタルカードテスターTDM-50専用テストリードです。
    トラスコ品番245-3247長さ(mm)テストリード:600リード線0.3sq
  • デジタルカードマルチメータ TRUSCO

    デジタルカードマルチメータ

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    厚さ10.8mm、重さ76gと持ち運びに便利なカードタイプです。電池を切り忘れても電池の消耗を防ぐスリープ機能付きです。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導電チェック機能、ダイオードテスト機能、周波数測定機能、デューティ比機能、コンデンサ容量測定機能付き。
    用途電気工事、電気設備の点検やメンテナンス。電子、電気の製造や検査。直流電圧(V)600交流電圧(V)400直流電流(mA)400交流電流(A)400m抵抗(Ω)40Mトラスコ品番378-3705幅(mm)110高さ(mm)10.8質量(g)76奥行(mm)58.2電源CR2032電池X1個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×58.2×10.8測定機能コンデンサ容量測定電池寿命(時間)60レンジ切替オート検波方式平均値整流(MEAN)校正証明書なし
  • アナログテスタ(マグネット付・テストリード金メッキ処理) TRUSCO

    アナログテスタ(マグネット付・テストリード金メッキ処理)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    取扱い終了
    本体裏側にマグネットが付いているため、鉄板などに固定すれば両手がフリーになり使い易いです。 テストリードに金メッキ処理をしており、錆に強く導電性に優れています。 導通チェックブザーとLED付きです。
    トラスコ品番797-3641直流電流(mA)250
  • ACクランプメーター(交流電流測定用) TRUSCO

    ACクランプメーター(交流電流測定用)

    TRUSCO
    取扱い終了
    データホールド機能、最大値・最小値ホールド機能、相対値測定機能、オートパワーオフ機能付のクランプメーターです。 交流電流測定、非接触AC検電を搭載しています。 暗所でも便利なバックライト付です。
    トラスコ品番764-7760材質ABS樹脂測定精度±(1.5%rdg+3dgt)最大表示2000カウント検波方式真の実効値整流(RMS)
  • クランプメーター 交流・直流電流測定用 TRUSCO

    クランプメーター 交流・直流電流測定用

    TRUSCO(7件のレビュー)
    取扱い終了
    直流・交流の電圧、抵抗、導通、ダイオードチェックのできるクランプメーターです。
    用途ビル・建物の電気工事における電流測定。自動車の電流測定。トラスコ品番415-0953セット内容取扱説明書、ソフトケース、テストリード連続使用時間190時間最大表示4000カウント検波方式平均値整流(MEAN)
  • デジタルテスタ TRUSCO

    デジタルテスタ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    取扱い終了
    切替レンジ不要のフルオートレンジング。オートパワーオフ機能付。
    用途電圧、抵抗、導通(ブザー付)測定。自動車、制御機器、電気工事、工業用。付属品LR-44(1.5V)×2個 内蔵仕様ダイオードテスト導通チェック最大4000カウント表示トラスコ品番274-3485寸法(mm)81×116×13材質/仕上ABS樹脂質量(g)100電源LR-44(1.5V)x2交流電圧4V、40V、400V直流電圧400mV、4V、40V、400V直流電流400μA~200mA抵抗400Ω~20MΩ交流電流400μA~200mA
  • ペン型テスター TRUSCO

    ペン型テスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    取扱い終了
    デジタルの測定値を見やすくするデータホールド機能付です。 検電機能、MAXホールド機能、オートパワーオフ機能付の多機能テスタです。 持ち運びに便利なキャリングケース付です。
    トラスコ品番301-8865質量(g)110電源単4乾電池×2本(別売)交流電圧(V)600抵抗(Ω)20M直流電圧(V)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×29×207最大表示1999カウント検波方式平均値整流(MEAN)
  • デジタルポケットテスタ TRUSCO

    デジタルポケットテスタ

    TRUSCO
    取扱い終了
    交流電圧、直流電圧、抵抗がテストリードをあてるだけで自動判別され計測できます。 抵抗・ダイオード・導通レンジはDC600Vまで過電圧保護付です。 オートパワーオフ機能付です(解除可能)。
    用途電気・電子回路の設計、検査、メンテナンス。屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンス。トラスコ品番330-5121電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×17×122最大表示4000カウント抵抗(MΩ)40検波方式平均値整流(MEAN)
  • 薄型クランプテスタ 交流電流測定用 TRUSCO

    薄型クランプテスタ 交流電流測定用

    TRUSCO
    取扱い終了
    安定した読み取りのためのデータホールド機能付です。本体は衝撃から守るラバーホルスター、高級ハードケース付です。消し忘れに便利なオートパワーオフ付です。K型熱電対温度測定機能付です。(熱電対プローブ付属)
    用途ビル・建物における電気工事。トラスコ品番300-9998電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×23×190連続使用時間(時間)110最大表示4000カウント検波方式平均値整流(MEAN)最大測定導体径(Φmm)40
  • アナログテスター(マグネット付・導電ブザー付) TRUSCO

    アナログテスター(マグネット付・導電ブザー付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    取扱い終了
    ヒューズ・ダイオードにより二重の過負荷保護をします。 テストリードは巻き取り収納式です。 裏ケースにマグネットが付いているため、鉄板等に固定して両手でテストリードを持ち、測定できます。 導通ブザー付です。デシベル測定可
    トラスコ品番330-5104質量(g)125抵抗(kΩ)500電源単4乾電池×1本(別売)交流電圧(V)50/250/500直流電圧(V)10/250/500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×23×105最小目盛直流電圧:0.2V 交流電圧:1V 直流電流:0.5mA 抵抗:100Ωバッテリーテスト1.5V/9V/12V直流電流(mA)25/250
  • アナログテスター(マグネット付) TRUSCO

    アナログテスター(マグネット付)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    取扱い終了
    ヒューズ・ダイオードにより二重の過負荷保護をします。 裏ケースにマグネットが付いているため、鉄板等に固定して両手でテストリードを持ち、測定できます。 テストリードは巻き取り収納式です。 デシベル測定可
    トラスコ品番330-5091質量(g)125抵抗(kΩ)500電源単4乾電池×1本(別売)交流電圧(V)50/250/500直流電圧(V)10/50/250/500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×23×105最小目盛直流電圧:0.2V 交流電圧:1V 直流電流:0.5mA 抵抗:100Ωバッテリーテスト1.5V/9V/12V直流電流(mA)25/250
  • アナログテスタ TRUSCO

    アナログテスタ

    TRUSCO
    取扱い終了
    ハードケース付きのアナログテスタです。 ヒューズによる過負荷保護付です(スペアーヒューズ付)。 導通ブザー付です。
    トラスコ品番309-4120質量(g)220電源単3乾電池×2本(別売)、積層型9V乾電池×1本(別売)抵抗(Ω)20M寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×38×152直流電流(A)2.5
  • TDE-20用テストリード TRUSCO

    TDE-20用テストリード

    TRUSCO
    取扱い終了
    トラスコ品番756-7073
  • 検電計 TRUSCO

    検電計

    TRUSCO(2件のレビュー)
    取扱い終了
    家庭用電源(交流)の極性の判別。HI/LOの感電スイッチ付
    用途ケーブル・電気器具の断線チェックトラスコ品番274-3523材質/仕上ABS樹脂質量(g)38外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×20×142.5電源ボタンアルカリ電池(LR44)×2個(別売)検電範囲(V)AC70~500DC1.5~50
  • ミニクランプテスター TRUSCO

    ミニクランプテスター

    TRUSCO
    取扱い終了
    ちょっとした漏れ電流を見れる、ミニクランプテスタ。電流の消し忘れに便利なオートパワーオフ。データホールド機能付。キャリングケース付き。
    用途電気工事における電流測定(工業用)付属品キャリングケース付トラスコ品番274-3515材質/仕上ABS樹脂質量(g)70電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×145×26連続使用時間(時間)40交流電流(A)200最大表示1999カウントクランプ径(Φmm)21検波方式平均値整流(MEAN)
  • デジタルマルチテスター TRUSCO

    デジタルマルチテスター

    TRUSCO(7件のレビュー)
    取扱い終了
    直流、交流の電圧、電流、抵抗、導通(ブザー付)、ダイオード測定のできるデジタルマルチテスタ。レンジ切替不要のフルオートレンジング。消し忘れに便利なオートパワーオフ。MAX Data Hold 機能付。
    付属品単4乾電池(1.5V×2個) 内蔵テストリード1組仕様ダイオードテスト導通チェック2000カウント表示トラスコ品番274-3507寸法(mm)70×138×32材質/仕上ABS樹脂直流電流200μA、2000μA、200mA、200mA、2A、10A交流電流200μA、2000μA、200mA、200mA、2A、10A
  • デジタルカードテスター TRUSCO

    デジタルカードテスター

    TRUSCO(6件のレビュー)
    取扱い終了
    ポケットに入るコンパクトサイズ。テストリードは、巻き取り一体型。オートパワーオフ機能付。レンジ切り替え不要のフルオートレンジング機能付。最大値保持機能付。
    用途電気工事、工業用。家庭用製品の電圧、抵抗、導通測定。自動車、制御機器の電圧、導通測定。付属品LR-44(1.5V)×2個 内蔵仕様ダイオードテスト・導通測定(導通ブザー付)1999カウント表示トラスコ品番274-3493寸法(mm)68×121×20材質/仕上ABS樹脂直流電圧200mV、2V、20V、200V、600V抵抗200Ω~20MΩ
  • アナログテスター TRUSCO

    アナログテスター

    TRUSCO(3件のレビュー)
    取扱い終了
    ポケッタブルなアナログミニテスタ。テストリードは巻き取り一体型。
    付属品予備ヒューズ(0.5A/250V)本体内トラスコ品番274-3469寸法(mm)65×105×23材質/仕上ABS樹脂質量(g)100電源単4乾電池(1.5V)×1個(別売)測定レベル範囲(dB)4~36~+56最小目盛直流電圧:0.2V 交流電圧:1V 直流電流:0.5mA 抵抗:100Ω交流電圧0~50、250、500V(2kΩ/V)直流電圧0~10、50、250、500V直流電流0~25、250mA抵抗0~500KΩバッテリーテスト1.5V/9V/12V
電気測定