こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏 ステンレス製
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン
特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。
材質(刃)特殊ステンレス鋼、(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂
材質(刃)特殊ステンレス鋼
耐久性に優れています。カーテン、布、ゴム、ビニール、プラスチック、皮革などに。
全長(mm)152
刃長(mm)57
材質(刃)炭素鋼(ニッケルクロムメッキ)
1本
¥5,840
税込¥6,424
翌日出荷
ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
洋裁ハサミとして布やリボンのカットはもちろん、ビニール、テント生地、カッティングシートなどの素材も切ることができます。
高品質ステンレス刃物鋼(6A)を採用しており、気持ちのいい切れ味を長く使用しても持続させる高い耐久性を実現しています。
ブレード部分全面にフッ素加工がされており粘着テープなどのベタつきを防止します。
マスキングテープのカット・接着芯テープなどもサクッと切ることができます。
ハンドルまでブレードが付いてる為力が加わりやすく余計な力を入れることなくスムーズに切ることができます。
ハンドル部分の親指部分が少し凹んでおり、ナチュラルに手にフィットし長時間使用しても疲れにくい形状になっています。
全長245mmは洋裁ハサミでは標準サイズの為場面を問わず使いやすく、マスクのような小物作りから洋服作りまでより楽しく作業ができます。
厚紙やテントの布地切りなどに最適
仕様●全長:245mm●刃長:105mm●重量:172.8g●刃材質:刃:高級ステンレス刃物鋼 高品質フッ素コーティング、ハンドル:ABS樹脂
アズワン品番65-2141-91
1丁
¥8,500
税込¥9,350
当日出荷
フッ素コート加工で粘着物がつきにくい大型のはさみです。3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に仕上げています。耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性の高いガラス繊維入りポリプロピレン樹脂製のハンドル。開閉感を向上させる樹脂製ナット。
全長(mm)207
質量(g)130
刃長(mm)75
板厚(mm)3
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
材質(ハンドル)ガラス繊維入りポリプロピレン樹脂
1本(1本)
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
刃に銀紙3号を使用し、しっかりとした切れ味と耐久性を実現。理美容鋏の製造技術をもとに開発。最新の機械と職人の技がおりなす最高級、最高品質の裁ち鋏です。刃には鋏、包丁に多く使われているプロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼銀紙3号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。刃材である銀紙3号はV金10号に比べると劣りますがその分刃を鈍角にし耐久度を高めてあります。薄布を得意とし先端までしっかりと切れるように作られています。テーラー専門といった感じの裁ちハサミです。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。ハンドルはナイロンコーティングで手に優しい握り心地。【安来鋼「銀紙3号」について】プロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼(安来鋼)で鋏、包丁に多く使われています。銀紙3号のハイカーボンステンレス鋼は、炭素が多く炭素鋼並みの硬さと切れ味を得られるステンレス刃物鋼です。硬度はHRC60程度。サビに強く、耐摩耗性も良好なステンレス鋼です。
材質刃:銀3 ステンレス刃物鋼 柄:白心可鍛鋳鉄(ナイロンコーティング)
硬度HRC60
刃に硬い特殊鋼を使用、柔らかな薄布から厚いカーペットまで様々にお使い頂けます。刃部が非常に硬いため、刃の摩耗が激しかった化学繊維、・皮革・ゴムなどの裁断に適し、切れ味が長続きします。錆に強く、耐久性も抜群、作業能率も高めます。使用後は油をつけて保管してください。裁断後の刃ずれも少なく、切れ味が長持ちします。
『裁縫道具/裁縫用品』には他にこんなカテゴリがあります
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。