ハサミ/カッター :「裁ちばさみ」の検索結果

関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン 特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。
材質(刃)特殊ステンレス鋼、(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂 材質(刃)特殊ステンレス鋼
1個
2,100 税込2,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途布の裁断用 全長(mm)240 刃長(mm)105 エスコ品番EA540AH-1 材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙) 焼入硬度HRC60~61°
1個
8,620 税込9,482
当日出荷

用途布の裁断用に最適。 刃長(mm)100 硬度HRC60~61°(焼き入れ) 材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
1丁
8,350 税込9,185
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れています。カーテン、布、ゴム、ビニール、プラスチック、皮革などに。
全長(mm)152 刃長(mm)57 材質(刃)炭素鋼(ニッケルクロムメッキ)
1本
5,840 税込6,424
翌日出荷

布などの裁断作業に最適です。昔ながらのラシャ鋏。刃部に高級刃物鋼と極軟鋼をはり合わせを使用。十分な鍛造により切れ味に優れ、布などの裁断作業に最適です。使用後は油をつけて保管してください。
1本
13,900 税込15,290
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左利き用調整可能なボルト付。
全長(mm)254 刃長(mm)129 材質(刃)鍛造鉄
1本
18,400 税込20,240
翌日出荷

最大40層カット張力調整用の六角レンチ付。
材質(刃)炭窒化チタン
1本
4,530 税込4,983
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整可能なボルト付
全長(mm)254 刃長(mm)129 材質(刃)鍛造鉄
1本
16,300 税込17,930
翌日出荷

刃に硬い特殊鋼を使用、柔らかな薄布から厚いカーペットまで様々にお使い頂けます。刃部が非常に硬いため、刃の摩耗が激しかった化学繊維、・皮革・ゴムなどの裁断に適し、切れ味が長続きします。錆に強く、耐久性も抜群、作業能率も高めます。使用後は油をつけて保管してください。裁断後の刃ずれも少なく、切れ味が長持ちします。
1本
19,700 税込21,670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)210 刃長(mm)90 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

全長(mm)245 刃長(mm)100 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷

ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 洋裁ハサミとして布やリボンのカットはもちろん、ビニール、テント生地、カッティングシートなどの素材も切ることができます。 高品質ステンレス刃物鋼(6A)を採用しており、気持ちのいい切れ味を長く使用しても持続させる高い耐久性を実現しています。 ブレード部分全面にフッ素加工がされており粘着テープなどのベタつきを防止します。 マスキングテープのカット・接着芯テープなどもサクッと切ることができます。 ハンドルまでブレードが付いてる為力が加わりやすく余計な力を入れることなくスムーズに切ることができます。 ハンドル部分の親指部分が少し凹んでおり、ナチュラルに手にフィットし長時間使用しても疲れにくい形状になっています。 全長245mmは洋裁ハサミでは標準サイズの為場面を問わず使いやすく、マスクのような小物作りから洋服作りまでより楽しく作業ができます。 厚紙やテントの布地切りなどに最適
仕様●全長:245mm●刃長:105mm●重量:172.8g●刃材質:刃:高級ステンレス刃物鋼 高品質フッ素コーティング、ハンドル:ABS樹脂 アズワン品番65-2141-91
1丁
8,500 税込9,350
当日出荷

全長(mm)240 刃長(mm)105 材質(刃)日立白紙1号(複合) アズワン品番64-2221-25
1丁
9,000 税込9,900
翌日出荷

1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

全長(mm)240 刃長(mm)105 材質(刃)ステンレス アズワン品番64-2221-23
1丁
11,000 税込12,100
8日以内出荷

用途布の裁断用 全長(mm)225 刃長(mm)107 材質(刃)鍛造特殊刃物鋼(電解研磨仕上げ・ニッケルメッキ) アズワン品番64-7867-99
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

用途布の裁断用 全長(mm)180 刃長(mm)90 材質(刃)鍛造特殊刃物鋼(電解研磨仕上げ・ニッケルメッキ) アズワン品番64-7867-97
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

全長(mm)300 刃長(mm)130 材質(柄部)亜鉛合金 材質(刃)ステンレス刃物鋼(ビーズブラスト加工) アズワン品番64-7866-87
1丁
12,000 税込13,200
翌日出荷

1個
3,310 税込3,641
翌日出荷

全長(mm)240 刃長(mm)105 材質(刃)日立白紙1号(複合)(硬質クロムメッキ加工) アズワン品番64-2221-24
1丁
10,000 税込11,000
翌日出荷

材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄 寸法(mm)全長:約260×82×21、刃長:約112 質量(g)約245
1丁
12,600 税込13,860
翌々日出荷

1個
21,500 税込23,650
翌日出荷

1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

軽めの素材を正確にカットできます
全長(mm)200 刃長(mm)90 材質(刃)スチール
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

全長(mm)240 刃長(mm)105 材質(刃)ステンレス アズワン品番64-2221-26
1丁
10,000 税込11,000
翌日出荷

材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄 寸法(mm)全長:約240×82×21、刃長:約105 質量(g)約225
1丁
9,960 税込10,956
翌日出荷

1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

刃に銀紙3号を使用し、しっかりとした切れ味と耐久性を実現。理美容鋏の製造技術をもとに開発。最新の機械と職人の技がおりなす最高級、最高品質の裁ち鋏です。刃には鋏、包丁に多く使われているプロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼銀紙3号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。刃材である銀紙3号はV金10号に比べると劣りますがその分刃を鈍角にし耐久度を高めてあります。薄布を得意とし先端までしっかりと切れるように作られています。テーラー専門といった感じの裁ちハサミです。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。ハンドルはナイロンコーティングで手に優しい握り心地。【安来鋼「銀紙3号」について】プロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼(安来鋼)で鋏、包丁に多く使われています。銀紙3号のハイカーボンステンレス鋼は、炭素が多く炭素鋼並みの硬さと切れ味を得られるステンレス刃物鋼です。硬度はHRC60程度。サビに強く、耐摩耗性も良好なステンレス鋼です。
材質刃:銀3 ステンレス刃物鋼 柄:白心可鍛鋳鉄(ナイロンコーティング) 硬度HRC60
1丁(1丁)
19,700 税込21,670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)260 質量(g)240 刃長(mm)105 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
8,700 税込9,570
翌日出荷

1個
2,500 税込2,750
当日出荷

材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:ステンレス刃物鋼、ネジ、ワッシャー:ステンレス 全長(mm)240 質量(g)約215 刃長(mm)100 アズワン品番64-7867-37
1丁
14,200 税込15,620
翌日出荷

材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:ABS樹脂 全長(mm)240 質量(g)約150 刃長(mm)100 アズワン品番64-7867-39
1丁
3,170 税込3,487
翌日出荷

材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:ABS樹脂 全長(mm)200 質量(g)約85 刃長(mm)80 アズワン品番64-7867-38
1丁
1,760 税込1,936
当日出荷

1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

材質刃:ステンレス刃物鋼(420J2)、柄:ABS樹脂 全長(mm)205 質量(g)約95 刃長(mm)80 アズワン品番64-7867-40
1丁
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個
2,150 税込2,365
当日出荷

1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

材質刃部:高級刃物鋼(SLD)、柄部:白心可鍛鋳鉄 寸法(mm)全長:約240、刃長:約105 質量(g)約210
1丁
14,000 税込15,400
翌日出荷