シマノ 品番先頭文字-E :「自転車 クランクギア」の検索結果
関連キーワード
手頃でハイエンドなスタイルのクランクセット
11スピードドライブトレイン用4アームクランクセット
O.L.D. 135 mmおよび410 mmチェーンステー長のフレームに対応
新たなギアの組合わせ: 52-36T、46-36T、50-34T
2-PIECE CRANKSET
寸法(mm)Qファクター:150
色ブラック
質量(g)平均:908 (50-34T)
チェーン長(mm)43.5
寸法P.C.D.(mm)左/右:110
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
『シマノスモールパーツ(純正部品)』には他にこんなカテゴリがあります
- シマノ 品番先頭文字-A
- シマノ 品番先頭文字-E
- シマノ 品番先頭文字-I
- シマノ 品番先頭文字-R
- シマノ 品番先頭文字-Y
- シマノ 品番先頭文字-K
- シマノ 品番先頭文字-S
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。