シマノ 品番先頭文字-E :「自転車 シマノ ギア」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な地形やライディングスタイルに対応する最適なギアリング ロングライディングに対応するワイドなギアレンジ
仕様リアスピード:10、スパイダー/ギアアーム:4 歯数46-30T 寸法(mm)Qファクター:151 ブラック 質量(g)平均:810 シリーズGRX 10-speed チェーン長(mm)47 寸法P.C.D.(mm)左/右:110/80 適合チェーンHG 10スピード
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な地形やライディングスタイルに対応する最適なギアリング ロングライディングに対応するワイドなギアレンジ
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4 歯数46-30T 寸法(mm)Qファクター:151 ブラック 質量(g)平均:806 シリーズGRX 11-speed チェーン長(mm)47 寸法P.C.D.(mm)左/右:110/80 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な地形やライディングスタイルに対応する最適なギアリング 乗りなれたコースでリズムよく走行できる細やかなギアステップ
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)Qファクター:151 ブラック 質量(g)平均:743 シリーズGRX 11-speed チェーン長(mm)49.7 寸法P.C.D.(mm)左/右:110 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スムーズで正確なシフティングとワイドギアレンジを実現する、ダブルサーボリアディレーラー。 スムーズで正確なシフティングを実現するダブルサーボ構造 多彩な性能で広い適合性 最大リアスプロケット:40T トータルキャパシティ:45T
仕様リアスピード:'8/7、最大フロントギア歯数差:20T、トータルキャパシティ :45T 歯数プーリー:11T ブラック シリーズACERA M3020 シリーズ スプロケット形状ロー:40-30T 適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

スムーズな加速がもたらすライディングエキサイトメント MICRO SPLINEにより、10T トップギアに対応 シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック O.L.D.: 142 mm
寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.17、オフセット:6.72 ブラック 質量(g)平均:305 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 寸法P.C.D.(mm)左/右:61/61 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142 フランジ径(Φmm)左/右:69.8/69.8
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素早い加速によるライディングエキサイトメント MICRO SPLINEにより、10T トップギアを提供 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け センターロック O.L.D.:148 mm
寸法(mm)OLD:148、フランジ間:62.16、オフセット:6.6 ブラック 質量(g)平均:307 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 寸法P.C.D.(mm)左/右:60/61 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×148 フランジ径(Φmm)左/右:68.8/69.8
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムーズな加速がもたらすライディングエキサイトメント MICRO SPLINEにより、10T トップギアに対応 シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック O.L.D.: 142 mm
仕様リアスピード:12、スポーク穴:28H 寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.17、オフセット:6.72 ブラック 質量(g)平均:305 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 寸法P.C.D.(mm)左/右: 61/61 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142 フランジ径(Φmm)左/右:69.8/69.8
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

スムーズな加速がもたらすライディングエキサイトメント MICRO SPLINEにより、10T トップギアに対応 シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック エクストラワイド O.L.D. 仕様:157 mm
寸法(mm)OLD:157、フランジ間:72.69、オフセット:6.43 ブラック 質量(g)平均:310 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 寸法P.C.D.(mm)左/右:58/61 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×157 フランジ径(Φmm)左/右:66.8/69.8
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムーズな加速がもたらすライディングエキサイトメント MICRO SPLINEにより、10T トップギアに対応 シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック O.L.D.:148 mm スポークパターン:3 クロス
仕様リアスピード:12、スポーク穴:28H 寸法(mm)OLD:148、フランジ間:55.95、オフセット:6.78 ブラック 質量(g)平均:306 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 寸法P.C.D.(mm)左/右:45/61 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×148 フランジ径(Φmm)左/右:51/68.4
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

手頃でハイエンドなスタイルのクランクセット 11スピードドライブトレイン用4アームクランクセット O.L.D. 135 mmおよび410 mmチェーンステー長のフレームに対応 新たなギアの組合わせ: 52-36T、46-36T、50-34T 2-PIECE CRANKSET
寸法(mm)Qファクター:150 ブラック 質量(g)平均:908 (50-34T) チェーン長(mm)43.5 寸法P.C.D.(mm)左/右:110 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様(対応スピード)3×8、(アウターギア)50T、(キャパシティ)20T、(トップ-ミドル歯数差)11T、(対応チェーン)HG-8スピード 寸法(mm)(チェーンライン)45 タイプバンドタイプ 34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプター付) アングル(チェーンステー)63-66°
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。 信頼性が高く、スムーズで軽い操作力 安定したフロント変速性能 DUAL SIS 多彩な性能で広い適合性 一つの仕様で幅広い用途に対応 デュアルプル、マルチクランプバンド採用 8/7/6スピード対応 トータルキャパシティ:18T
仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ18T、Applicable top-mid tooth difference:8T シリーズTOURNEY 角度(°)チェーンステイ:66-69 ギヤ歯数48T 適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様(プーリーケージ)SS、(リア対応スピード)8Sスピード、(トータルキャパ)37T、(対応トップギア(最小/最大))11/13T、(対応ローギア(最小/最大))25/32T、(対応最大フロント歯数差)16T 取付直付
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。 信頼性が高く、スムーズで軽い操作力 安定したフロント変速性能 DUAL SIS 多彩な性能で広い適合性 一つの仕様で幅広い用途に対応 デュアルプル、マルチクランプバンド採用 8/7/6スピード対応 トータルキャパシティ:16T
仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ:16T シリーズTOURNEY 角度(°)チェーンステイ:63-68 チェーン長(mm)48.8 ギヤ歯数46T 適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。 信頼性が高く、スムーズで軽い操作力 安定したフロント変速性能 DUAL SIS 多彩な性能で広い適合性 一つの仕様で幅広い用途に対応 デュアルプル、マルチクランプバンド採用 8/7/6スピード対応 トータルキャパシティ:18T
仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ18T、Applicable top-mid tooth difference:8T シリーズTOURNEY 角度(°)チェーンステイ:63-66 チェーン長(mm)47.5/50 ギヤ歯数42T 適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

高強度を誇る2ピースクランクアーム 丈夫なスチール製ボトムブラケット軸 ペダル補強インサート(スチール) 豊富なバリエーション 対応シェル幅:FC-M640;68/73mm FC-M645;83mm プレスフィット・ボトムブラケット対応 平均重量:FC-M640;906g (36T、170mm、バッシュガード重量含まず) FC-M645;938g (36T、170mm、バッシュガード重量含まず)
仕様リアスピード:10、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)OLD|スルー :142、OLD|QR/ナット:135、Qファクター:174.7 ブラック 質量(g)平均:817 シリーズZEE M640 シリーズ チェーン長(mm)50.4 寸法P.C.D.(mm)104 適合チェーンHG-X 10スピード
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様(ダウンスイング)トッププル、(対応スピード)3×7/6S、(アウターギア)42T、(チェーンライン)50mm、(キャパシティ)18T、(トップーミドル歯数差)8T、(対応チェーン)HG/UG-7/6スピード タイプバンドタイプ 34.9mm アングル(チェーンステー)66-69°
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。 信頼性が高く、スムーズで軽い操作力 安定したフロント変速性能 DUAL SIS 多彩な性能で広い適合性 一つの仕様で幅広い用途に対応 デュアルプル、マルチクランプバンド採用 8/7/6スピード対応 トータルキャパシティ:18T
仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ18T、Applicable top-mid tooth difference:8T シリーズTOURNEY 角度(°)チェーンステイ:66-69 ギヤ歯数42T 適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

4アームデザインの12速用ロードクランクセット
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4、チェーンリングコンビネーション:50-34T、推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501、推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB 寸法(mm)Qファクター:150 ブラック チェーン長(mm)44.5 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンHG 12スピード
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様(対応スピード)2×8、(アウターギア)46-52T、(キャパシティ)16T、(対応チェーン)HG-8スピード 寸法(mm)(チェーンライン)43.5 タイプバンドタイプ 34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプター付) アングル(チェーンステー)61-66°
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

仕様(プーリーケージ)GS、(リア対応スピード)8Sスピード、(トータルキャパ)43T、(対応トップギア(最小/最大))11/13T、(対応ローギア(最小/最大))28/34T、(対応最大フロント歯数差)20T 取付直付
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング