シマノ 品番先頭文字-E :「車のホーン」の検索結果
O.L.D.:148 mm
スポークホール:28H
スポークパターン:3 クロス
クイックエンゲージメント:最大 7.0 度
仕様リアスピード:12、スポーク穴:28H
寸法(mm)OLD:148、フランジ間:56、オフセット:6.8
色シルバー
質量(g)平均:241
シリーズXTR M9100 シリーズ
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)左/右:45/61
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×148
フランジ径(Φmm)左/右:51/68.4
1個
¥50,980
税込¥56,078
9日以内出荷
ストレートスポーク用 ERD:550 ~ 610 mm リムオフセット:0 ~ 3 mm インターセクション:3クロス専用、ハブシェルにスポーク穴あり。
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
軸固定方法:15 mm E-スルー
シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール
O.L.D.:110 mm
スポークホール:28H
スポークパターン:3 クロス
リム径:27.5”/29”
寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)62.76、(オフセット)3.63
色シルバー
質量(g)146
シリーズXTR M9100 シリーズ
リム径27.5”/29”
寸法(Φmm)フランジ:51
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
固定方法軸:15mmE-スルー
寸法P.C.D.(mm)左/右:45
穴タイプスポーク:28H
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
『シマノスモールパーツ(純正部品)』には他にこんなカテゴリがあります
- シマノ 品番先頭文字-A
- シマノ 品番先頭文字-E
- シマノ 品番先頭文字-I
- シマノ 品番先頭文字-R
- シマノ 品番先頭文字-Y
- シマノ 品番先頭文字-K
- シマノ 品番先頭文字-S
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。