特価
本日3月16日(月)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICPFH53 スポークプロテクター 36H 32-34T用 SHIMANO(シマノ)ICPFH53 スポークプロテクター 36H 32-34T用SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
379税込417
1個
欠品中
ICNHG60111116Q チェーン HG601 11S 116L クイックリンク付 SHIMANO(シマノ)ICNHG60111116Q チェーン HG601 11S 116L クイックリンク付SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
EW-AD305 コンバージョンアダプター ジャンクション-B (Di2仕様) SHIMANO(シマノ)EW-AD305 コンバージョンアダプター ジャンクション-B (Di2仕様)SHIMANO(シマノ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
SHIMANO ジャンクション-B (Di2仕様) EW-AD305 コンバージョンアダプター
仕様エレクトリックワイヤーカテゴリー:JUNCTION-Bタイプ変換アダプター
ICNHG93118I チェーン 118L 9S用 SHIMANO(シマノ)ICNHG93118I チェーン 118L 9S用SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ICNHG70111116Q チェーン 11S 116L 付属/SM-CN900-11 SHIMANO(シマノ)ICNHG70111116Q チェーン 11S 116L 付属/SM-CN900-11SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11SSHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。 すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供 レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11Tシリーズカラー質量(g)平均210シリーズULTEGRA R8000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
FD-R8150 ULTEGRA Di2 フロントディレーラー 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-R8150 ULTEGRA Di2 フロントディレーラー 2x12SSHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1本
当日出荷
FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量116 gに削減
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4シリーズカラー質量(g)平均110シリーズULTEGRA R8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-52T適合チェーンHG 12スピード
ISMCA70P ケーブルアジャスター アルミ 1ペア(2個入り) シフト用 SHIMANO(シマノ)ISMCA70P ケーブルアジャスター アルミ 1ペア(2個入り) シフト用SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アズワン品番64-9594-28
ICNHG95116I チェーン 10S(HG-X)対応 116L SHIMANO(シマノ)ICNHG95116I チェーン 10S(HG-X)対応 116LSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
アズワン品番64-9595-17
ICNHG70111116 チェーン HG701 116L 11S用 SHIMANO(シマノ)ICNHG70111116 チェーン HG701 116L 11S用SHIMANO(シマノ)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
RT-CL900 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA SHIMANO(シマノ)RT-CL900 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZASHIMANO(シマノ)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から9日以内出荷
優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮 新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上 放熱塗料でより放熱性をUP ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
シリーズSAINT M820 シリーズ / XTR M9100 シリーズ / DURA-ACE R9200 シリーズ
RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S SHIMANO(シマノ)RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12SSHIMANO(シマノ)
45,980税込50,578
1本
当日出荷
新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、 シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティ​ングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均262シリーズULTEGRA R8100 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
ISMSH51J クリート SPDクリート シングルリリース(クリートナットナシ) SHIMANO(シマノ)ISMSH51J クリート SPDクリート シングルリリース(クリートナットナシ)SHIMANO(シマノ)
1,498税込1,648
1ペア
当日出荷
SM-SH51 CLEAT SET FOR SINGLE RELEASE MODE (PAIR) WITHOUT CLEAT NUT FOR JAPAN MARKET IND.PACK

シマノスモールパーツ(純正部品)』には他にこんなカテゴリがあります

品番先頭文字-0930特集
おすすめ人気ランキング
シマノ 品番先頭文字-I