シマノ 品番先頭文字-I :「自転車 ブレーキ 部品」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
タイプキャリパー/フレームタイプ:P/P
対応フロントまたはリア
ローター対応ディスクブレーキローター:160-180mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
タイプキャリパー/フレームタイプ:P/PM
対応フロントまたはリア
ローター対応ディスクブレーキローター:203mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
・アイステクノロジーによる放熱性能で、いつでも安定した制動を実現放熱性の向上ステンレス/アルミ/ステンレスの3層サンドイッチ構造・軽量
タイプキャリパー/フレームタイプ:P/S
対応リア
ローター対応ディスクブレーキローター:160mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
1セット
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮
新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上
放熱塗料でより放熱性をUP
ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
シリーズSAINT M820 シリーズ / XTR M9100 シリーズ / DURA-ACE R9200 シリーズ
シリーズXTR M9100 シリーズ
・優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮・新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上・ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
先進的なヒートシンクのデザインによりブレーキフェード軽減
新しいディスクブレーキローター構造により、放熱性の向上とフェードの軽減
ICE TECHNOLOGIES FREEZA
スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能
センターロック
シリーズCUES U8000 シリーズ
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
最も困難なライディングコンディションでも、優れた制動力、安定性、コントロールを発揮し、最高のパフォーマンスを実現
ICE TECHNOLOGIES FREEZAローターの構造と高放熱ペイントを組み合わせることで究極の放熱性を実現
表面温度が大幅に低下することにより、ブレーキパフォーマンスと安定性(フェードの減少)が向上し、システムノイズを低減しつつパッドの長寿命化を実現
203 mmのRT-MT905はよりコンパクトな設計でありながら、過酷な条件下でも220 mmのステンレス製ディスクブレーキローターよりも100℃低い温度で動作
付属品緩み防止締付けプレートあり
シリーズシマノ製品
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
・優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮・新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上・放熱塗料でより放熱性をUP・ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
どんな状況でも静かなブレーキコントロールを
優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮
新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上
ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ / GRX DI2 / GRX 11-speed / DEORE XT M8100 シリーズ
1個
特価
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
内部構造を改善し駆動効率をアップ
スムーズな変速性能
アシストバイクにも対応可能
寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.15
サイズスポーク:#13/#14
質量(g)平均1665
タイプブレーキ/マウント:Aセンターロックディスクブレーキ
シリーズALFINE S7050/S705 シリーズ
構造シフト構造:DI2
寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6
ギヤ比トータル:409%、1:0.527、2:0.681、3:0.77、4:0.878、5:0.995、6:1.134、7:1.292、8:1.462、9:1.667、10:1.888、11:2.153
フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2
フランジ径(Φmm)104.3
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
統合型ドライブトレインとアシスト
より自然なライディングを実現するフルオートシフティング
効率的なバッテリー消費でライディング範囲が向上
ミッドシップモーター用の高いシフティング性能
シンフォマチック
最適化されたペダリング環境
ミッドシップモーター用の高いシフティング性能
より高い強度と耐久性
寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.2
サイズスポーク:#13/#14
質量(g)平均1670
タイプブレーキ/マウント:Aセンターロックディスクブレーキ
シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ / SHIMANO STEPS E5000 シリーズ
構造シフト構造:DI2
寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6
ギヤ比トータル:263%、1:1、2:1.277、3:1.622、4:2.07、5:2.63
フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2
フランジ径(Φmm)105.2
SHIMANO GRX ハイドローリック・ディスクブレーキ BR-RX820 2ピストン フラットマウント リア シリーズカラー。・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス
仕様●マウントアダプター:1リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm●フロント/リア:リア
種別リア
パッド樹脂(フィン付き)
1個
¥8,398
税込¥9,238
9日以内出荷
SHIMANO GRX ハイドローリック・ディスクブレーキ BR-RX820 2ピストン フラットマウント フロント シリーズカラー。・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス
仕様●マウントアダプター:160 mmディスクブレーキローター組み付け用ブラケット●フロント/リア:フロント
種別フロント
パッド樹脂(フィン付き)
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
SHIMANO XTR ハイドローリック・ディスクブレーキ BR-M9120 4ピストン ポストタイプ。・高性能ブレーキ操作。指先のインプット力を減少して制動力を高めリニア応答を向上 M9000 と比べて制動力、ストローク、タイムラグを 30% 低減。・ハイパワー。10% 制動力増加 ( M9020に対して)。4ピストン ロープロファイルデザイン。・バンジョータイプ接続と内側ホース内蔵
仕様フロント/リア:フロントまたはリア
1
2
次へ
『シマノスモールパーツ(純正部品)』には他にこんなカテゴリがあります
- シマノ 品番先頭文字-A
- シマノ 品番先頭文字-E
- シマノ 品番先頭文字-I
- シマノ 品番先頭文字-R
- シマノ 品番先頭文字-Y
- シマノ 品番先頭文字-K
- シマノ 品番先頭文字-S
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。