シマノ 品番先頭文字-I :「自転車 変速 ギア」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
力強く安定したスムーズなフロントシフト 電子制御プログラムにより、ガイドプレートの位置を自動的に調整するオートトリム機能 シンクロナイズドシフト(リアディレーラーの変速と連動し、フロントディレーラーが最も効率的なギアを自動的に選択する機能) フルおよびセミシンクロナイズドシフト機能が選択可能 トップギア対応歯数: 50-52T
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:2 シリーズカラー 質量(g)平均142 シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)44.5 ギヤ歯数対応トップ:50-52T 適合チェーンHG 12スピード
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷

DURA-ACEとして史上最も広いギアレンジを持ち、 シマノ史上、最速の変速スピードを誇るリアディレイラ​ーRD-R9250は、レースでの勝利と自己ベストの更新に貢献します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上、最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応 CFRPリアディレイラープレート
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:37T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有 歯数プーリー:11 シリーズカラー 質量(g)平均215 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ ポート数SD300:1、充電:1 ケーブル充電:EW-EC300 ギヤ歯数最大フロント(差):16T
1本
91,980 税込101,178
9日以内出荷

ライダーチューンによりさらに進化した、シャープで滑らかな変速 シフティング操作力を20%軽減 最適スラントアングルのシャドーデザイン 低摩擦コーティングのOPTISLICKケーブル対応 チェーンの安定性を大幅アップ 各ギアポジションでの安定を図る最適スラントアングル 効率の良い操作性とスムーズなドライビング プーリー歯先形状を最適設計
仕様ロースプロケット(最大):42T(2×11-speed), 46T(1×11-speed)、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有 歯数プーリー:11T シリーズカラー 質量(g)平均323 シリーズSLX M7000 シリーズ ギヤ歯数最大フロント(差):10T
1本
9,698 税込10,668
9日以内出荷

内部構造を改善し駆動効率をアップ スムーズな変速性能 アシストバイクにも対応可能
寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.15 サイズスポーク:#13/#14 質量(g)平均1665 タイプブレーキ/マウント:Aセンターロックディスクブレーキ シリーズALFINE S7050/S705 シリーズ 構造シフト構造:DI2 寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6 ギヤ比トータル:409%、1:0.527、2:0.681、3:0.77、4:0.878、5:0.995、6:1.134、7:1.292、8:1.462、9:1.667、10:1.888、11:2.153 フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2 フランジ径(Φmm)104.3
1本
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定した変速性能 シマノ シャドー RD 既存フレームを含む幅広い互換性 RD-GSカバー:11-28T~11-34T ダイレクトマウント対応
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2、ブラケット無し仕様有 歯数プーリー:11T 質量(g)平均232 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ ギヤ歯数最大フロント(差):16T 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO XTR - DI2 リアディレイラー - ミディアムケージ - シマノ シャドー RD+ - 11スピード 世界初のマウンテンバイク用電動変速システム。 XTR Di2仕様はすでに実績のあるDi2デジタルプラットフォームを通して、今までなかった方法でマウンテンバイクをコントロールしライディングスタイルをカスタマイズすることが可能。
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):(2×11スピード)42T、(1×11スピード)46T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4 歯数プーリー:13T シリーズカラー 質量(g)平均290 シリーズXTR M9050 シリーズ ベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリング ギヤ歯数最大フロント(差):10T 適合チェーンHG-X11
1本
33,980 税込37,378
9日以内出荷

安定した変速性能 シマノ シャドー RD 既存フレームを含む幅広い互換性 RD-SSカバー:11-25T~11-30T ダイレクトマウント対応 トップノーマルスプリングタイプ|シマノシャドーRD マウント|ダイレクトアタッチメント (従来型) マウント|ダイレクトマウント ケーブルアジャスター プ-リ-|皿ねじタイププーリーボルト
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2 歯数プーリー:11T 質量(g)平均225 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ ギヤ歯数最大フロント(差):16T 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)