22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホローテックⅡ用ボトムブラケット
シェルサイズ73mm
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

裏地素材:金属。耐久性が高く制動力に優れます。ラジエーターフィンあり。フェードを抑えパッドの寿命を伸ばします。パッド形状:ナロータイプP。ピストン:4ピストンブレーキキャリパー用。バックプレート:コンポジット(合金)。1ペアパッケージ
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷

パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。GRX BR-RX410ディスクブレーキキャリパーは、強化されたモジュレーションと素早い初期制動点により、グラベルサイクリングに新しいレベルのコントロール性を提供。また、小型化された構造により、静かでメンテナンスが容易なシステムを実現。
用途Brake type:HYDRAULIC。フロント。160 mmディスクブレーキローター組み付け用ブラケット。Mount Type:FLAT MOUNT。パッド:樹脂(フィン付き)。推奨ディスクブレーキローター:RT-CL700 SM-RT64。推奨ブレーキレバー:ST-RX610 ST-RX715 BL-RS717。ブレーキタイプ:ハイドローリック・ディスクブレーキ。ピストン:2
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷

裏地素材:樹脂(第3世代)。音鳴りがしにくくコントロール性に優れます。ラジエーターフィンあり。フェードを抑えパッドの寿命を伸ばします。パッド形状:ナロータイプP。ピストン:4ピストンブレーキキャリパー用。バックプレート:アロイ。1ペアパッケージ
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

SHIMANO CUES ハイドローリック・ディスクブレーキ BR-U8000 2ピストン ポストタイプ フロントまたはリア シリーズカラー。・優れたブレーキモジュレーションにより、ブレーキレバーの全可動域でのきめ細かなコントロールを実現。・軽量の2ピストン式デザインにより、あらゆる条件下でも軽量かつ信頼性の高いブレーキ性能を実現。・簡単な組み付け。バンジョータイプ接続
仕様フロント/リア:フロントまたはリア パッド樹脂(フィン無し)
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷

パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。GRX BR-RX410ディスクブレーキキャリパーは、強化されたモジュレーションと素早い初期制動点により、グラベルサイクリングに新しいレベルのコントロール性を提供。また、小型化された構造により、静かでメンテナンスが容易なシステムを実現。
用途Brake type:HYDRAULIC。リア。リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm。Mount Type:FLAT MOUNT。パッド:樹脂(フィン付き)。推奨ディスクブレーキローター:RT-CL700 SM-RT64。推奨ブレーキレバー:ST-RX610 ST-RX715 BL-RS717。ブレーキタイプ:ハイドローリック・ディスクブレーキ。ピストン:2
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷

SHIMANO CUES ハイドローリック・ディスクブレーキ BR-U8020 4ピストン ポストタイプ フロントまたはリア シリーズカラー。・優れたブレーキモジュレーションにより、ブレーキレバーの全可動域でのきめ細かなコントロールを実現。・高い制動力で高速走行時の信頼性とコントロール性を向上。4ピストン。・簡単な組み付け。バンジョータイプ接続
仕様フロント/リア:フロントまたはリア パッド樹脂(フィン付き)
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

ホローテックⅡ用ボトムブラケット
シェルサイズ68mm
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

SHIMANO バッテリーマウント(SHIMANO STEPS) BM-E8016 ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代 300 mm。・SHIMANO STEPS バッテリー 630 Wh ダウンチューブタイプ用。・SHIMANO STEPS 418 Wh/504 Wh ダウンチューブバッテリーにも対応
ブラック 電源コード(cm)30 フェライトコアN/A
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

SHIMANO XTR ハイドローリック・ディスクブレーキ BR-M9120 4ピストン ポストタイプ。・高性能ブレーキ操作。指先のインプット力を減少して制動力を高めリニア応答を向上 M9000 と比べて制動力、ストローク、タイムラグを 30% 低減。・ハイパワー。10% 制動力増加 ( M9020に対して)。4ピストン ロープロファイルデザイン。・バンジョータイプ接続と内側ホース内蔵
仕様フロント/リア:フロントまたはリア
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO バッテリーマウント(SHIMANO STEPS) BM-E8016 ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代 600 mm。・SHIMANO STEPS バッテリー 630 Wh ダウンチューブタイプ用。・SHIMANO STEPS 418 Wh/504 Wh ダウンチューブバッテリーにも対応
ブラック 電源コード(cm)60 フェライトコアN/A
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

SHIMANO バッテリーマウント(SHIMANO STEPS) BM-E8016 ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代 250 mm。・SHIMANO STEPS バッテリー 630 Wh ダウンチューブタイプ用。・SHIMANO STEPS 418 Wh/504 Wh ダウンチューブバッテリーにも対応
ブラック 電源コード(cm)25 フェライトコアN/A
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

SHIMANO GRX ハイドローリック・ディスクブレーキ BR-RX820 2ピストン フラットマウント リア シリーズカラー。・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス
仕様●マウントアダプター:1リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm●フロント/リア:リア 種別リア パッド樹脂(フィン付き)
1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷

SHIMANO バッテリー(SHIMANO STEPS) BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代。・フレームのシルエットを損なわないデザイン。現行のBT-E8035と同じマウントを使用。・長寿命性能。・電圧:36 V。・容量:17.5 (Ah) / 630 (Wh)。・クイックチャージ:。2.5時間で50%充電*。6時間でフル充電* *EC-E8004を使用して充電時。・蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー。フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持
1個
109,000 税込119,900
欠品中

SHIMANO バッテリーマウント(SHIMANO STEPS) BM-E6010 ダウンチューブ 第一世代 300 mm。・シンプルでクリーンなデザイン。・取扱いが容易。バッテリーを取り外さずに充電が可能。・カラーオプション: ブラック、グレー (BM-E6000-A/B) ブラック (BM-E6010)
ブラック 電源コード(cm)30 フェライトコアN/A
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

SHIMANO GRX ハイドローリック・ディスクブレーキ BR-RX820 2ピストン フラットマウント フロント シリーズカラー。・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス
仕様●マウントアダプター:160 mmディスクブレーキローター組み付け用ブラケット●フロント/リア:フロント 種別フロント パッド樹脂(フィン付き)
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷