圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。
質量(g)約100
圧力計の接続用パッキンです。
トラスコ品番214-7637
材質テフロン樹脂
径(Φmm)パッキン:11
穴径(Φmm)パッキン:5.5
ねじ径G1/4
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
ストレート×テーパ
質量(kg)0.1
最高使用圧力(MPa)100
寸法A(mm)36
寸法F(mm)18
寸法E(mm)14
使用流体温度(℃)‐5~80(但し、凍結なきこと)
寸法B×C六角(mm)19×21.9
ねじサイズメネジG1/4×オネジ3/8NPT
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。