14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定流体から絞り込む
ダンプナー  FDシリーズ 長野計器ダンプナー FDシリーズ長野計器(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
形番により各種仕様をご用意しております。
用途ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。使用流体液体
黄銅製ダンブナー(脈動圧力緩衝用品) 右下精器製造黄銅製ダンブナー(脈動圧力緩衝用品)右下精器製造(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
脈動圧力を緩衝します。
材質BC種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)20
グリセリン圧力計用ダンパー ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン圧力計用ダンパーASK(エイエスケイ)(測定用品)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から21日以内出荷
材質(本体)C3604最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
ASK グリセリン圧力計用ダンパー NACHI(不二越)ASK グリセリン圧力計用ダンパーNACHI(不二越)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
圧力計の脈動圧力の防止に! グリセリン圧力計の脈動圧力防止用に開発されたニードル調整弁構造のダンパーです。 一般圧力計でも使用できます。 ニードル調整弁を全閉することでストップバルブとしても使用できます。
材質(本体)C3604質量(g)210最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63めねじサイズG1/4おねじサイズR1/4適合流体一般石油系作動油材質(パッキン)C1100寸法(外径×内径×厚さ)(mm)パッキン:11.2×6×1.5推奨締付トルク範囲(N・m)40
低圧用ダンパー ASK(エイエスケイ)(測定用品)低圧用ダンパーASK(エイエスケイ)(測定用品)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa)10RoHS指令(10物質対応)対応
ダンプナー 黄銅 旭計器工業ダンプナー 黄銅旭計器工業
6,398税込7,038
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
脈動圧力の作用する個所に使用する可変タイプの絞り装置です
材質黄銅寸法L(mm)27最高使用圧力(MPa)35寸法M(mm)31.2
ステンレス製ダンブナー(脈動圧力緩衝用品) 右下精器製造ステンレス製ダンブナー(脈動圧力緩衝用品)右下精器製造
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
脈動圧力を緩衝します。
材質ステンレス(SUS316)種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)20
グリセリン圧力計用ダンパー(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン圧力計用ダンパー(ステンレス製)ASK(エイエスケイ)(測定用品)
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
使用流体材質(本体)SUS最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)PTFERoHS指令(10物質対応)対応
低圧用ダンパー(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品)低圧用ダンパー(ステンレス製)ASK(エイエスケイ)(測定用品)
5,898税込6,488
1個
16日以内出荷
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa)10RoHS指令(10物質対応)対応
ゲージセーバー 旭計器工業ゲージセーバー旭計器工業
84,980税込93,478
1個
30日以内出荷
突発的な異常圧力が作用する個所での圧力計保護装置で突発圧力の圧力計への導入を防ぎます
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ダンプナー ステンレス 旭計器工業ダンプナー ステンレス旭計器工業
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷
脈動圧力の作用する個所に使用する可変タイプの絞り装置です
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
高圧用ダンパー(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品)高圧用ダンパー(ステンレス製)ASK(エイエスケイ)(測定用品)
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
使用流体材質(本体)SUS最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)PTFERoHS指令(10物質対応)対応
高圧用ダンパー ASK(エイエスケイ)(測定用品)高圧用ダンパーASK(エイエスケイ)(測定用品)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から21日以内出荷
材質(本体)C3604最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
ゲージダンパ 廣瀬バルブゲージダンパ廣瀬バルブ
5,198税込5,718
1個
22日以内出荷
使用流体一般作動油質量(kg)0.4最高使用圧力(MPa)21接続方式ねじ接続形取付場所屋内

圧力・流量測定その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

ダンプナー