絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

黄銅製メートルコック
右下精器製造¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。用途圧力計の保守点検等に。材質BS種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
ステンレス製メートルコック
右下精器製造¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。用途圧力計の保守点検等に。材質ステンレス(SUS304)種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
ゲージコック FCシリーズ
長野計器¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております用途ゲージコックは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)
RS PRO 圧力ゲージコック
RS PRO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷黄銅メスオスゲージコック. 圧力媒体から圧力ゲージを分離 圧力による振動がかかる圧力ゲージのサービス寿命を延長 ハンドル上の記号で動作を表示仕様接続 1 = 3/8 in G メス接続 2 = 3/8 in G オス最大使用圧力 = 16バール接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = オスねじサイズ 1 = 3/8インチねじサイズ 2 = 3/8インチねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G
ゲージコック FC10シリーズ
長野計器¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージコックは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。
ゲージコック
旭計器工業¥21,980税込¥24,1781個21日以内出荷圧力計の着脱時、計測圧力を一時ストップする際に用いられるもので、保全管理上取付が必要です(比較的低圧(2MPA以下)の場合使用)用途液体用100℃以下材質ステンレス最高使用圧力(MPa)2RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)3
メートルコック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷メーター用のメートルコックです。ねじ径:G3/8用途メーター用のメートルコックとして材質黄銅色シルバーねじ径G3/8
RS PRO 圧力ゲージコック
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷RS PRO V15仕様接続 1 = 1/2 in BSP メス接続 2 = 1/2 in BSP メス最大使用圧力 = 16バール接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじサイズ 1 = 1/2インチねじサイズ 2 = 1/2インチねじ規格 1 = BSPねじ規格 2 = BSP
RS PRO 圧力ゲージコック
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷RS PRO 15仕様接続 1 = 3/8 in BSP メス接続 2 = 3/8 in BSP メス最大使用圧力 = 16バール接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじサイズ 1 = 3/8インチねじサイズ 2 = 3/8インチねじ規格 1 = BSPねじ規格 2 = BSP
圧力ゲージコック
Bourdon¥30,680税込¥33,7481個7日以内出荷黄銅のゲージコック 黄銅、スチール、ステンレススチール製のゲージバルブ テストフランジありまたはなし プロセスフルードから圧力ゲージを分離する 用途 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械仕様●接続 1:1/2インチNPTメス●接続 2:1/2インチNPTメス●最大使用圧力:400バール●接続ジェンダ 1:メス●接続ジェンダ 2:オス●ねじサイズ 1:1/2インチ●ねじサイズ 2:1/2インチ●ねじ規格 1:NPT●ねじ規格 2:NPT●コード番号:184-6109アズワン品番65-7913-40
圧力ゲージコック
Bourdon¥28,480税込¥31,3281個7日以内出荷ゲージコックは黄銅製です ゲージバルブには、黄銅、スチール、ステンレススチールが使用されています テストフランジ付き / なし 圧力計をプロセスフルードから分離する 用途 石油 / ガス / 化学薬品 水及び汚水 エナジー 機械仕様●接続 1:1/2インチGオス●接続 2:1/2 in G メス●最大使用圧力:400バール●接続ジェンダ 1:オス●接続ジェンダ 2:メス●ねじサイズ 1:1/2インチ●ねじサイズ 2:1/2インチ●ねじ規格 1:G●ねじ規格 2:G●コード番号:184-6108アズワン品番65-7913-16
ゲージバルブ
旭計器工業¥42,980税込¥47,2781個21日以内出荷すべての圧力範囲で使用できるニードルタイプのバルブでゲージコックと同じ目的で使用されます用途液体用200℃以下材質ステンレス最高使用圧力(MPa)50RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)70