ソーイングルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥159,800税込¥175,780
1缶(200L)
5日以内出荷から21日以内出荷
ソーイングルブNは、高度に水素化精製した無色透明な鉱油に酸化防止剤や紫外線吸収剤をはじめ各種の添加剤を配合した高級潤滑油です。工業用ミシンおよび繊維機械の軸受や歯車の潤滑油に開発された専用油です。ソーイングルブNには汎用ミシン用としてISO VG10と、高速ミシン用としてISO VG15の2種類があります。無色透明の高度水素化精製鉱油に厳選した添加剤を使用しているので、不快臭のない快適な作業環境が得られます。工業用ミシンのような縫製機械ではその製品の品質維持のため周囲の汚損が気になります。ソーイングルブNは、特殊な紫外線吸収剤を使用しており、非常に変色しにくいミシン油です。工業用ミシンでは高速回転の軸受、カム機構、しゅう動部などの潤滑部分があります。特に機械の性能向上に伴い1万回転数に近い高速機も実用化されており、その性能維持を図るため潤滑油には優れた潤滑性が要求されます。ソーイングルブN10は汎用機用として、またソーイングルブN15は高速機用として適しています。熱や空気による酸化、変質を抑える基油、添加剤を配合することで、長時間の使用が可能です。工業用ミシンに使用されている鉄系材料や銅系軸受材などをさび、腐食から守ります。
用途工業用ミシンの潤滑(汎用機種、高速機種)縫製、繊維機械などの高速回転の軸受潤滑精密機械の潤滑その他低粘度の高級潤滑油を必要とする機械仕様さび止め性 (蒸留水,60℃,24h):さびなし、熱安定度 (170℃,16h):析出物なし、銅板腐食 (100℃,3h):1密度(g/cm3 at15℃)0.834
ソーイングルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)8日以内出荷
極圧性、耐候性に優れた低粘度軸受油
『ミシン・裁断機用部品/補修用品』には他にこんなカテゴリがあります
ソーイングルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥175,780¥159,800
CYX1オルガン針税込¥1,428¥1,298
EBX1オルガン針税込¥549¥499