感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。液状、泥状、固形状の廃棄物並びに鋭利物が収納可。
アズワン品番7-2454-03
針刺し切創防止のために。
耐貫通性で頑丈な廃棄容器です。
仮ロック、完全ロック機能付。
廃棄量の上限ラインを分かりやすく記載。
使用開始日、組立者の記載欄付。
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×136×210
1個
¥1,488
税込¥1,637
3日以内出荷
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
種別K#6T
アズワン品番7-2454-01
ペダル開閉式で衛生的に使用できます(品番:RB-403S除く)。
投入口は中身が見えず衛生的です(品番:RB-403S)。
スクエアタイプで容量は大きく場所を取りません(品番:RB-403S)。
注射針に手を触れることなく確実に回収できます。フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。容量1Lタイプはルアーロック針を取り外すことも可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
色黄
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20T(フタ2型)との相互嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)177×122×221
内容量(L)5.6
外寸(mm)234×168×246
圧縮荷重(kN[kgf])3.7(376)
色相ホワイト
使用例医療廃棄物処理容器
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20T(フタ2型)との相互嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)177×122×221
内容量(L)5.6
外寸(mm)234×168×246
圧縮荷重(kN[kgf])3.7(376)
色相ホワイト
使用例医療廃棄物処理容器
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。固形物のみ収納可。鋭利物の収納不可。
アズワン品番7-2454-04
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。液状及び泥状物の収納可。鋭利物の収納不可。
アズワン品番7-2454-02
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。