使い切りのため、二次感染のリスク低減に有効です。取り出してすぐに使えるワンタッチ底タイプです。フタは一度閉めると簡単には開けられない「はめ込み式」ロック機構です。フタや取手が跳ね上がらないため、折り目をつける手間が省けます。
仕様●バイオハザードマーク:橙/固形物専用●容量(L):20●材質:外箱・内箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン●外箱サイズ:240×220×380mm●セット内容●▼外箱●▼透明袋(40L)●▼結束バンド●※スタンドはダンボール用スタンド(8-8850-01・03)が使用できます。
アズワン品番8-9742-03
1箱(10セット)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
手を汚さずに排液処理ができるので感染を予防します。
水分を素早く吸水し、約1Lの血液・体液等を固めます。
排液1Lにつき1袋(30g)を使用すると約30分で固形化します。
成分ノニオン型高吸水ポリマー
内容量(g)30
耐熱温度(℃)約200(オートクレーブ可)
アズワン品番8-9236-01
1箱(30g×20袋)
¥5,049
税込¥5,554
翌々日出荷
両面投入タイプです。
スリムタイプでスイング蓋付きのごみ箱です。
狭い幅にもスリムに収納できます。
空間に溶け込むナチュラルカラーとシンプルシルエットです。
並べても場所をとらないので分別廃棄に便利です。
本体内側上部にゴミ箱ホルダーが付いています。
材質PP(ポリプロピレン)
ペダルから足を放してもフタはゆっくり静かに閉まります。
仕様高さ調節ピッチ/2.5cm
材質本体/スチール(粉体塗装)、パッキン/PE(ポリエチレン)、キャスター/ウレタン
寸法(mm)540×570×900
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
取付可能寸法(mm)ダンボールサイズ/最大(幅)440×(奥行)380×(高さ)460mm
安定感のある形状で安心して注射針の回収が行えます。針がついたままのシリンジで廃棄でき、感染リスクを低減します。蓋と本体は一度セットするとロックされ、離れません。積み重ね可能でまとめて廃棄時も無駄なスペースが発生しにくい形状です。
材質本体・蓋・中蓋/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)262×146×198
容量(L)3.7
開口部(mm)201×48
関連資料(0.87MB)
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×80×180
アズワン品番7-1199-01
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
45Lゴミ袋が取り付けできます。ペダルから足を放してもフタはゆっくり静かに閉まります。ゴミ袋はクリップで容易に引っ掛けられます。
適合45Lゴミ袋(幅650×高さ800mm)
材質本体/スチール(粉体塗装)、キャスター/ウレタン
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×480×900
注射針に手を触れることなく確実に回収できます。フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。容量1Lタイプはルアーロック針を取り外すことも可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
色黄
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。