廃棄用品 :「注射器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定感のある形状で安心して注射針の回収が行えます。針がついたままのシリンジで廃棄でき、感染リスクを低減します。蓋と本体は一度セットするとロックされ、離れません。積み重ね可能でまとめて廃棄時も無駄なスペースが発生しにくい形状です。
材質本体・蓋・中蓋/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)262×146×198 容量(L)3.7 開口部(mm)201×48
1個ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注射針に手を触れることなく確実に回収できます。フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。容量1Lタイプはルアーロック針を取り外すことも可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
1個ほか
869 税込956
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3118053 ハクゾウ安針BOX 3.5L ハクゾウメディカル 動画あり
ハクゾウメディカルハクゾウ安針BOX 3.5L
針刺し事故防止対策に使用していただくための廃棄容器です。 容器には取っ手を付けており、持ち運びに便利です。 『病棟(セクション)名』『組立者』『使用開始日』『最終封者』の記入スペースを設けています。 スライドオープン式のフタ、ワンタッチクローズ式のフタを採用しています。 両開きフラップ板搭載で転倒時も安心です。 針付きのシリンジごと廃棄できる穴があります。 スリット・ロック・ペンタイプの針外しに対応しています。 容器の厚みが十分あり、耐貫通性に優れています。 ポリプロピレン製であり、そのまま焼却可能です。 安定供給のできる国内生産です。
容量(L)3.5 規格HZ-001NYO アズワン品番65-1919-09 関連資料(1.63MB)
1袋(5個)
4,298 税込4,728
6日以内出荷