絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(43)
  • omron(オムロン)(12)
  • 富士電機(11)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
動作方式
  • その他(20)
  • オルタネイト(23)
  • プッシュロック・ターンリセット(5)
  • モーメンタリ(39)
接点構成
  • 3a
  • 1a(400)
  • 1a1b(505)
  • 1a1c(33)
  • 1a2b(94)
  • 1a3b(46)
  • 1b(315)
  • 1c(340)
  • 2a(337)
  • 2a1b(68)
  • 2a2a(16)
  • 2a2b(262)
  • 2b(289)
  • 2c(275)
  • 3a1b(63)
  • 3b(83)
  • 3c(99)
  • 4a(110)
  • 4b(90)
  • その他(386)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スイッチとは、電気回路で電流の流れをボタンやレバーなどで開閉して制御したり、電気回路の方向を変更させる機器のことです。一般的な電気器具や照明器具などで使用されるスイッチはオンとオフ、入れる、切る、などの表現で表すように電源の開閉として使用。一方で、電気回路の方向を変えるスイッチは、強弱や種類などの選択肢をボタンなどを使って選ぶものです。スイッチの中には、物体を検知して作動することのできるマイクロスイッチや指で押すタイプのボタンスイッチ、数字を合わせて組み合わせにより制御するタイプのスイッチなど、あらゆる種類のスイッチがあります。
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ富士電機(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から31日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5操作部形状ツマミ形タイプ標準タイプ種類セレクタ耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR30シリーズ富士電機(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から23日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30.5タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:平形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ25
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセットIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)動作方式:プッシュロックターンリセット取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
端子カバー不要。
種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)取付穴径:Φ30
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から69日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:突形取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム富士電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5材質アクリル樹脂タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性1万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500キーの種類A
Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:突形取付穴径:Φ30
保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
COB80シリーズ用 スイッチユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)COB80シリーズ用 スイッチユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類関連商品
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形 IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から73日以内出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:大形フルガード付取付穴径:Φ30
種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)保護構造IP65ボタン形状丸(大形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(クロームメッキ)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から69日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から84日以内出荷
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65照光種別LED
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:丸突形取付穴径:Φ22
保護構造IP65
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から69日以内出荷
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ富士電機(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から32日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
押ボタンスイッチ A22NN omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NNomron(オムロン)
939税込1,033
1個
当日出荷から80日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
形状-回路-
Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から16日以内出荷
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(特大形ガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
セレクタスイッチ AR22シリーズ 長ツマミ形 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ 長ツマミ形富士電機(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から23日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600材質アクリル樹脂タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)外径(Φmm)30(フレーム)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状長ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から69日以内出荷
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:きのこ形(中形)動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から81日以内出荷
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
保護構造IP65規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (LED)モメンタリ形 IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (LED)モメンタリ形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から69日以内出荷
ボタン形状:突形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
セレクタスイッチ A22NS omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSomron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP66
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ富士電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)22.3端子形状ねじ端子保護構造IP65/IP65F
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から69日以内出荷
ボタン形状:正角平形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)保護構造IP67端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)300保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル形状矢形耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂ベゼルサイズ(mm)Φ28使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ